AUTOQUIP SBB-96228-300 Bascule Bridge, 120 tums plattformsbredd, 10.38 tums höjd, 30000 XNUMX lbs kapacitet

Artikel: CG6DER Modell: SBB-96228-300

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBascule Bridge
Axeltryck24000 kg
Trottoarkanthöjd (in.)6"
Examen90
Lastkapacitet30000 Ibs
Sänkt höjd10.38 "
Max. Plattformslängd252 "
Max. Plattformens bredd120 "
Min. Plattformslängd228 "
Min. Plattformens bredd96 "
Motor HP5
Antal cylindrar2
Tid90 sek.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2880
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTidAxeltryckLastkapacitetMax. PlattformslängdMax. Plattformens breddMin. PlattformslängdMin. Plattformens breddMotor HPPris
AUTOQUIP SBB-96204-100 Bascule Bridge, 120 tums plattformsbredd, 8.25 tums höjd, 10000 lbs Kapacitet | CG6DBY SBB-96204-10090 sek.8000 kg10000 Ibs228 "120 "204 "96 "1.5-
RFQ
AUTOQUIP SBB-96216-100 Bascule Bridge, 120 tums plattformsbredd, 8.25 tums höjd, 10000 lbs Kapacitet | CG6DBZ SBB-96216-10090 sek.8000 kg10000 Ibs240 "120 "216 "96 "1.5-
RFQ
AUTOQUIP SBB-96228-100 Bascule Bridge, 120 tums plattformsbredd, 8.25 tums höjd, 10000 lbs Kapacitet | CG6DCA SBB-96228-10090 sek.8000 kg10000 Ibs252 "120 "228 "96 "5-
RFQ
AUTOQUIP SBB-96240-100 Bascule Bridge, 120 tum plattformsbredd, 8.25 tum höjd, 10000 lbs Kapacitet | CG6DCB SBB-96240-10090 sek.8000 kg10000 Ibs264 "120 "240 "96 "5-
RFQ
AUTOQUIP DBB-72192-100 Bascule Bridge, 96 tums plattformsbredd, 8.25 tums höjd, 10000 lbs Kapacitet | CG6DCC DBB-72192-10060 sek.8000 kg10000 Ibs216 "96 "192 "72 "1.5-
RFQ
AUTOQUIP DBB-72204-100 Bascule Bridge, 96 tums plattformsbredd, 8.25 tums höjd, 10000 lbs Kapacitet | CG6DCD DBB-72204-10090 sek.8000 kg10000 Ibs228 "96 "204 "72 "1.5-
RFQ
AUTOQUIP DBB-72216-100 Bascule Bridge, 96 tums plattformsbredd, 8.25 tums höjd, 10000 lbs Kapacitet | CG6DCE DBB-72216-10090 sek.8000 kg10000 Ibs240 "96 "216 "72 "1.5-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTOQUIP SBB-96228-300 Bascule Bridge, 120 tums plattformsbredd, 10.38 tums höjd, 30000 XNUMX lbs kapacitet