AUTOQUIP SRM-060-0060 Saxlyftbord, 52 tums plattformsbredd, 69 tums höjd, 6000 lbs Kapacitet | CG6BRV

AUTOQUIP SRM-060-0060 Saxlyftbord, 52 tums plattformsbredd, 69 tums höjd, 6000 lbs kapacitet

Artikel: CG6BRV Modell: SRM-060-0060

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLyftbord
Baslängd94 "
Basbredd31 "
Lastkapacitet6000 Ibs
Sänkt höjd9"
Max. Plattformslängd114 "
Max. Plattformens bredd52 "
Min. Plattformslängd96 "
Min. Plattformens bredd48 "
Motor HP1
Antal cylindrar2
Höjd höjd69 "
Tid80 sek.
Reselängd60 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1026
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellTidBaslängdBasbreddLastkapacitetMax. PlattformslängdMax. Plattformens breddMin. PlattformslängdMin. Plattformens breddPris
AUTOQUIP SRM-036-0040 Saxlyftbord, 50 tums plattformsbredd, 44 tums höjd, 4000 lbs Kapacitet | CG6BRG SRM-036-004040 sek.60 "30 "4000 Ibs80 "50 "61 "32 "-
RFQ
AUTOQUIP SRM-036-0060 Saxlyftbord, 50 tums plattformsbredd, 44 tums höjd, 6000 lbs Kapacitet | CG6BRH SRM-036-006040 sek.60 "30 "6000 Ibs80 "50 "61 "32 "-
RFQ
AUTOQUIP SRM-036-0080 Saxlyftbord, 62 tums plattformsbredd, 46 tums höjd, 8000 lbs Kapacitet | CG6BRJ SRM-036-008080 sek.61 "42 "8000 Ibs84 "62 "96 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP SRM-036-0120 Saxlyftbord, 62 tums plattformsbredd, 46 tums höjd, 12000 lbs Kapacitet | CG6BRK SRM-036-012080 sek.64 "42 "12000 Ibs84 "62 "96 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP SRM-042-0040 Saxlyftbord, 50 tums plattformsbredd, 50 tums höjd, 4000 lbs Kapacitet | CG6BRL SRM-042-004040 sek.70 "30 "4000 Ibs90 "50 "96 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP SRM-042-0060 Saxlyftbord, 50 tums plattformsbredd, 50 tums höjd, 6000 lbs Kapacitet | CG6BRM SRM-042-006055 sek.70 "30 "6000 Ibs90 "50 "72 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP SRM-042-0100 Saxlyftbord, 62 tums plattformsbredd, 52 tums höjd, 10000 lbs Kapacitet | CG6BRN SRM-042-010080 sek.70 "42 "10000 Ibs90 "62 "96 "48 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTOQUIP SRM-060-0060 Saxlyftbord, 52 tums plattformsbredd, 69 tums höjd, 6000 lbs kapacitet