AUTOQUIP STN-042-0440-DW Saxlyftbord, dubbelbrett, 84 tum Max. Plattformsbredd, 44000 lbs Kapacitet | CG6BYT

AUTOQUIP STN-042-0440-DW Saxlyftbord, dubbelbrett, 84 tum Max. Plattformsbredd, 44000 XNUMX lbs Kapacitet

Artikel: CG6BYT Modell: STN-042-0440-DW

Få det Maj 17, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLyftbord
Baslängd84 "
Basbredd84 "
Lastkapacitet44000 Ibs
Sänkt höjd12.5 "
Max. Plattformslängd102 "
Max. Plattformens bredd84 "
Min. Plattformslängd96 "
Min. Plattformens bredd84 "
Motor HP5
Antal cylindrar3
Tid61 sek.
Reselängd42 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3735
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPBaslängdBasbreddTidLastkapacitetMax. PlattformslängdMax. Plattformens breddMin. PlattformslängdPris
AUTOQUIP STN-012-0300-DW Saxlyftbord, dubbel bred, 84 tum max. Plattformsbredd, 30000 lbs Kapacitet | CG6BWW STN-012-0300-DW584 "60 "13 sek.30000 Ibs96 "84 "72 "-
RFQ
AUTOQUIP STN-012-0400-DW Saxlyftbord, dubbel bred, 84 tum max. Plattformsbredd, 40000 lbs Kapacitet | CG6BWX STN-012-0400-DW584 "60 "15 sek.40000 Ibs96 "84 "72 "-
RFQ
AUTOQUIP STN-012-0450-DW Saxlyftbord, dubbel bred, 84 tum max. Plattformsbredd, 45000 lbs Kapacitet | CG6BWY STN-012-0450-DW584 "60 "18 sek.45000 Ibs96 "84 "72 "-
RFQ
AUTOQUIP STN-012-0470-DW Saxlyftbord, dubbel bred, 84 tum max. Plattformsbredd, 47000 lbs Kapacitet | CG6BWZ STN-012-0470-DW584 "60 "20 sek.47000 kg96 "84 "72 "-
RFQ
AUTOQUIP STN-012-0500-DW Saxlyftbord, dubbel bred, 84 tum max. Plattformsbredd, 50000 lbs Kapacitet | CG6BXA STN-012-0500-DW584 "60 "20 sek.50000 Ibs96 "84 "72 "-
RFQ
AUTOQUIP STN-012-0550-DW Saxlyftbord, dubbel bred, 84 tum max. Plattformsbredd, 55000 lbs Kapacitet | CG6BXB STN-012-0550-DW584 "60 "22 sek.55000 kg96 "84 "72 "-
RFQ
AUTOQUIP STN-012-0600-DW Saxlyftbord, dubbel bred, 84 tum max. Plattformsbredd, 60000 lbs Kapacitet | CG6BXC STN-012-0600-DW584 "60 "24 sek.60000 kg96 "84 "72 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTOQUIP STN-042-0440-DW Saxlyftbord, dubbelbrett, 84 tum Max. Plattformsbredd, 44000 XNUMX lbs Kapacitet