AUTOQUIP TRK-024-0040-T1SC Saxlyft, staplingskedja, 66 tum Max. Plattformsbredd, 4000 lbs Kapacitet | CG6CLN

AUTOQUIP TRK-024-0040-T1SC Saxlyft, staplingskedja, 66 tum Max. Plattformsbredd, 4000 lbs Kapacitet

Artikel: CG6CLN Modell: TRK-024-0040-T1SC

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLyftbord
Baslängd54 "
Basbredd42 "
Trottoarkanthöjd (in.)40 "
Lastkapacitet4000 Ibs
Sänkt höjd16 "
Max. Plattformslängd78 "
Max. Plattformens bredd66 "
Min. Plattformslängd54 "
Min. Plattformens bredd42 "
Motor HP2.5
Tid12 sek.
Reselängd24 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 465.75
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPBaslängdBasbreddTidLastkapacitetMax. PlattformslängdMax. Plattformens breddMin. PlattformslängdPris
AUTOQUIP VBS-024-0020 Saxlyft, 36 tums plattformsbredd, 29 tums höjd, 2000 lbs Kapacitet | CG6CKV VBS-024-0020236 "12 "14 sek.2000 Ibs60 "36 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP VBS-024-0040 Saxlyft, 36 tums plattformsbredd, 29 tums höjd, 4000 lbs Kapacitet | CG6CKW VBS-024-0040236 "12 "17 sek.4000 Ibs60 "36 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP VBS-024-0060 Saxlyft, 36 tums plattformsbredd, 29 tums höjd, 6000 lbs Kapacitet | CG6CKX VBS-024-0060236 "12 "22 sek.6000 Ibs60 "36 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP VBS-024-0080 Saxlyft, 36 tums plattformsbredd, 29 tums höjd, 8000 lbs Kapacitet | CG6CKY VBS-024-0080236 "12 "28 sek.8000 Ibs60 "36 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP VBS-036-0020 Saxlyft, 36 tums plattformsbredd, 41 tums höjd, 2000 lbs Kapacitet | CG6CKZ VBS-036-0020248 "12 "18 sek.2000 Ibs72 "36 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP VBS-036-0040 Saxlyft, 36 tums plattformsbredd, 41 tums höjd, 4000 lbs Kapacitet | CG6CLA VBS-036-0040248 "12 "23 sek.4000 Ibs72 "36 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP VBS-036-0060 Saxlyft, 36 tums plattformsbredd, 41 tums höjd, 6000 lbs Kapacitet | CG6CLB VBS-036-0060248 "12 "31 sek.6000 Ibs72 "36 "48 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTOQUIP TRK-024-0040-T1SC Saxlyft, staplingskedja, 66 tum Max. Plattformsbredd, 4000 lbs Kapacitet