AUTOQUIP TRK-060-0060-T1SC Saxlyft, staplingskedja, 74 tum Max. Plattformsbredd, 6000 lbs Kapacitet | CG6CMC

AUTOQUIP TRK-060-0060-T1SC Saxlyft, staplingskedja, 74 tum Max. Plattformsbredd, 6000 lbs Kapacitet

Artikel: CG6CMC Modell: TRK-060-0060-T1SC

Få det Maj 10, Fredag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLyftbord
Baslängd105 "
Basbredd50 "
Trottoarkanthöjd (in.)76 "
Lastkapacitet6000 Ibs
Sänkt höjd16 "
Max. Plattformslängd129 "
Max. Plattformens bredd74 "
Min. Plattformslängd105 "
Min. Plattformens bredd50 "
Motor HP2.5
Tid30 sek.
Reselängd60 "

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 1083.15
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPBaslängdBasbreddTidLastkapacitetMax. PlattformslängdMax. Plattformens breddMin. PlattformslängdPris
AUTOQUIP VBS-024-0020 Saxlyft, 36 tums plattformsbredd, 29 tums höjd, 2000 lbs Kapacitet | CG6CKV VBS-024-0020236 "12 "14 sek.2000 Ibs60 "36 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP VBS-024-0040 Saxlyft, 36 tums plattformsbredd, 29 tums höjd, 4000 lbs Kapacitet | CG6CKW VBS-024-0040236 "12 "17 sek.4000 Ibs60 "36 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP VBS-024-0060 Saxlyft, 36 tums plattformsbredd, 29 tums höjd, 6000 lbs Kapacitet | CG6CKX VBS-024-0060236 "12 "22 sek.6000 Ibs60 "36 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP VBS-024-0080 Saxlyft, 36 tums plattformsbredd, 29 tums höjd, 8000 lbs Kapacitet | CG6CKY VBS-024-0080236 "12 "28 sek.8000 Ibs60 "36 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP VBS-036-0020 Saxlyft, 36 tums plattformsbredd, 41 tums höjd, 2000 lbs Kapacitet | CG6CKZ VBS-036-0020248 "12 "18 sek.2000 Ibs72 "36 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP VBS-036-0040 Saxlyft, 36 tums plattformsbredd, 41 tums höjd, 4000 lbs Kapacitet | CG6CLA VBS-036-0040248 "12 "23 sek.4000 Ibs72 "36 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP VBS-036-0060 Saxlyft, 36 tums plattformsbredd, 41 tums höjd, 6000 lbs Kapacitet | CG6CLB VBS-036-0060248 "12 "31 sek.6000 Ibs72 "36 "48 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTOQUIP TRK-060-0060-T1SC Saxlyft, staplingskedja, 74 tum Max. Plattformsbredd, 6000 lbs Kapacitet