THOMAS PUMPS Kompressor/vakuumpumpar


Thomas Pumps lade sin grund 1948 och sedan dess har man tillverkat pumpar och kompressorer för gas- och vätskesystem. Thomas Pumps, ett varumärke från Gardner Denver, erbjuder en omfattande katalog av pneumatiska pumpar, kompressorer och delar som ska användas inom medicin, fordon och mat och dryck...åldersindustrier.Läs mer

Filter
hz: 60
StilModellSpänningFulllastförstärkareHPInloppsstorlekUtloppsstorlekTotala höjdenTotal längdTotal breddPris (ex moms)
A
107CDC20
12 VDC9.51/101 / 8 "NPT1 / 8 "NPT4.75 "7.375 "4.25 "4 299 SEK
B
907CDC18
12 VDC10.81/101 / 4 "NPT1 / 4 "NPT5 57 / 64 "7.875 "4.25 "4 924 SEK
C
150057
1150.37-1 / 8 "NPT1 / 8 "NPT3 1 / 3 "4.625 "5"4 964 SEK
D
2107CA20
1151.61/201 / 8 "NPT1 / 8 "4.75 "8"4.25 "5 307 SEK
B
927CA18
11531/81 / 4 "NPT1 / 4 "NPT6.875 "7.875 "4.75 "5 851 SEK
A
107CAB18
1151.71/201 / 8 "NPT1 / 8 "NPT4.75 "7"4.25 "4 545 SEK

Kompressor/vakuumpumpar

Thomas kompressor- och vakuumpumpar är designade för att generera lufttryck för att driva luftdriven utrustning och verktyg. Dessa enheter har pressgjutna aluminiumkomponenter för exceptionell styrka och en membrankompressor för att förhindra inträngning av föroreningar och underlätta positiv tätning. De har ett slutet hus med motorventiler för maximal värmeavledning och permanent smorda lager för att minska friktionsförlusterna. Den balanserade pumpdesignen och termiska skydden hos dessa pumpar säkerställer låg vibrationsdrift respektive automatisk avstängning för att förhindra överhettning. Välj från en uppsättning av dessa kompressorpumpar, tillgängliga i 1/10 och 1/20 HP motorklasser på Raptor Supplies.

du använder

Thomas kompressor- och vakuumpumpar erbjuder en bred kombination av funktioner, vilket gör dem användbara för applikationer som kräver kontinuerlig drift, vid tryck upp till 20 psi. De är idealiska för medicin-, fordons-, säkerhets- och försvarsindustrin, biofarmaceutiska och livsmedels- och dryckesindustrin.

Arbetsmekanism

Thomas membrankompressor och vakuumpumpar genererar vakuum eller lufttryck. De är utrustade med två portar för att ansluta en slang för antingen vakuum eller tryck. Dessa membrankombinationsmodeller använder ett flexibelt membran eller membran för att dra in luft i en luftkammare. Detta membran skapar en barriär mellan pumpmekanismen och luften för att förhindra att korrosiva ångor kommer i kontakt med enhetens komponenter. De går kontinuerligt, utan överdrivet buller eller olja, och erbjuder lätt lufttryck eller vakuum. Dessa Thomas kompressor- och vakuumpumpar används i laboratorier där kemiska ångor förekommer, och i dentala och medicinska tillämpningar som sug- och sugenheter.

Funktioner

  • Thomas kompressor- och vakuumpumpar är konstruerade för att initiera lufttryck för att driva luftdrivna verktyg eller utrustning i applikationer som kräver kontinuerlig drift och tryck upp till 20 psi.
  • De har formgjuten aluminiumkonstruktion för överlägsen styrka och en membrankompressor för att underlätta positiv tätning och förhindra inträngning av föroreningar.
  • Dessa Thomas kompressor- och vakuumpumpar har slutna hus och motorventiler för maximal värmeavledning.
  • De är försedda med permanent smorda lager för att eliminera friktionsförluster.
  • Den balanserade pumpdesignen och termiska skydden säkerställer smidig drift med låg vibration.
  • Dessutom har de en automatisk avstängningsfunktion för att förhindra överhettning.

Kompatibla tillbehör

  • Thomas Service Kit: Dessa Thomas servicekit är kompatibla med kompressor och vakuumpumpar. De inkluderar vevstakar, huvudpackningar, filter, skruvar, O-ringar, ventilhållare och ventilklaffar.

Standarder och godkännanden

Thomas kompressor- och vakuumpumpar uppfyller standarderna ISO 9001:2000 och ISO 13485:2003 för högkvalitativ service och största användarsäkerhet.

Vanliga frågor

Varför används vakuumpumpar på sjukhus?

Medicinska vakuumpumpar håller medicinsk personal säker från potentiellt skadliga ämnen. Dessa vakuumpumpar används ofta på sjukhus, veterinärkliniker och medicinska kliniker.

Vilka är de olika typerna av vakuumpumpar?

Det finns många typer av vakuumpumpar, såsom roterande lamellvakuumpumpar, membranvakuumpumpar, vätskeringvakuumpumpar, scroll-vakuumpumpar och turbomolekylära vakuumpumpar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?