AUTOQUIP UPR-120120-0120 Upender, 90 grader, 144 tum Max. Plattformsbredd, 12000 lbs Kapacitet | CG6DLJ

AUTOQUIP UPR-120120-0120 Upender, 90 grader, 144 tum Max. Plattformsbredd, 12000 XNUMX lbs Kapacitet

Artikel: CG6DLJ Modell: UPR-120120-0120

Få det Maj 22, Onsdag

Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelHydraulisk pallkakelare
Baslängd258 "
Basbredd112 "
Examen90
Lastkapacitet12000 Ibs
Sänkt höjd15 "
Max. Plattformslängd144 "
Max. Plattformens bredd144 "
Min. Plattformslängd120 "
Min. Plattformens bredd120 "
Motor HP5
Antal cylindrar3
Tid61 sek.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 2925
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellMotor HPBaslängdBasbreddTidLastkapacitetMax. PlattformslängdMax. Plattformens breddMin. PlattformslängdPris
AUTOQUIP UPR-024036-0020 Upender, 90 grader, 48 tum Max. Plattformsbredd, 2000 lbs Kapacitet | CG6DJC UPR-024036-00201.590 "16 "11 sek.2000 Ibs60 "48 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP UPR-036036-0020 Upender, 90 grader, 60 tum Max. Plattformsbredd, 2000 lbs Kapacitet | CG6DJD UPR-036036-00201.590 "28 "11 sek.2000 Ibs60 "60 "36 "-
RFQ
AUTOQUIP UPR-048048-0020 Upender, 90 grader, 72 tum Max. Plattformsbredd, 2000 lbs Kapacitet | CG6DJE UPR-048048-00201.5114 "40 "21 sek.2000 Ibs72 "72 "48 "-
RFQ
AUTOQUIP UPR-060060-0020 Upender, 90 grader, 84 tum Max. Plattformsbredd, 2000 lbs Kapacitet | CG6DJF UPR-060060-00205138 "52 "26 sek.2000 Ibs84 "84 "60 "-
RFQ
AUTOQUIP UPR-072072-0020 Upender, 90 grader, 96 tum Max. Plattformsbredd, 2000 lbs Kapacitet | CG6DJG UPR-072072-00205162 "64 "25 sek.2000 Ibs96 "96 "72 "-
RFQ
AUTOQUIP UPR-084084-0020 Upender, 90 grader, 108 tum Max. Plattformsbredd, 2000 lbs Kapacitet | CG6DJH UPR-084084-00205186 "76 "65 sek.2000 Ibs108 "108 "84 "-
RFQ
AUTOQUIP UPR-096096-0020 Upender, 90 grader, 120 tum Max. Plattformsbredd, 2000 lbs Kapacitet | CG6DJJ UPR-096096-00205210 "88 "65 sek.2000 Ibs120 "120 "96 "-
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AUTOQUIP UPR-120120-0120 Upender, 90 grader, 144 tum Max. Plattformsbredd, 12000 XNUMX lbs Kapacitet