Växelspänning: 240 VAC , AIC-betyg: 25kAIC @ 240V , effektbrytare typ: Standard , DC-spänningsklass: Inte betygsatt , Djup: 5.8 " , Ram storlek: 400A / Q4 , Ramtyp: Q4 , Höjd: 11 " , Max. Trådstorlek: 600 kcmil (Al), 250 kcmil (Al) , Min. Trådstorlek: 1 AWG (Al) , Montering: Fristående , Antal polacker: 3 , Fas: 3 , Terminalanslutning: Juli , Resetyp: Termisk magnet , Spänning: 240V , Bredd: 6"
Q4-serie brytare
Square D Q4-seriebrytare skyddar känsliga kretsar från alltför stora strömflöden som orsakar överbelastning eller kortslutning. Dessa brytare har en övercentrerad växlingsmekanism för att ge snabb tillverkning och brytning med positiv handtagindikering. De termomagnetiska utlösningselementen är kalibrerade vid en omgivningstemperatur på 40 grader Celsius för att ge enhetlig utlösning. De har en tryckknapp som gör det möjligt för användaren att manuellt bryta strömbrytaren och utföra underhållskontroller. Raptor Supplies erbjuder ett stort urval av dessa brytare i Q4-serien som kan monteras i valfri position.