Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AVEN 18433 Pincett raktandad 10 tums längd | AH8XAE 39AN71

AVEN 18433 Pincett raktandad 10 tums längd

Finns i lager
Artikel: AH8XAE Modell: 18433Korsreferens: 39AN71
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
153SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTweezer
Längd10 "
MaterialRostfritt stål
Max. Temp.932 grader F
MekanismSpänning
PunkttypRak tandad
TypGenerell mening

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.068
Fartygets höjd (cm)1.52
Fartygets längd (cm)30.48
Fartygets bredd (cm)3.81
URSPRUNGSLANDPK

Produktvarianter

ProduktModellArtikelLängdMaterialMax. Temp.PunkttypTypPris
AVEN 18013TT Precision Pincett Titanium 4-1/2 In | AA8QJE 19MT04 18013TTTweezer4.5 "titan1600 grader FÄndenPrecision657SEK
AVEN 18072TT Precision Pincett Titanium 4-1/2 In | AA8QJR 19MT15 18072TTTweezer4.5 "titan1600 grader FÄndenPrecision714SEK
AVEN 18491 Pincett Spade Offset 4-1/2 tums längd | AH8WZU 39AN58 18491Tweezer4.5 "Rostfritt stål932 grader FSpadoffsetGenerell mening80SEK
AVEN 18494 Pincett tandad rak 5-1/2 tums längd | AH8WZV 39AN59 18494Tweezer5.5 "Rostfritt stål932 grader FTandad rakGenerell mening114SEK
AVEN 18526 Pincett Rak Platt Bred Plast | AH8WZW 39AN60 18526Tweezer4.5 "Plastkomposit572 grader FRak platt bredPlast52SEK
AVEN 18013USA Pincett rak 5 tums längd | AH8WZZ 39AN65 18013 USATweezer5"Rostfritt stål932 grader FRaktPrecision134SEK
AVEN 18023USA Pincett rak fin punkt 5 tums längd | AH8XAA 39AN66 18023 USATweezer5"Rostfritt stål932 grader FRak finpunktPrecision131SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AVEN 18433 Pincett raktandad 10 tums längd
153SEK /enhet