Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AVEN 18491 Pincett Spade Offset 4-1/2 tums längd | AH8WZU 39AN58

AVEN 18491 Pincett spade Offset 4-1/2 tums längd

Finns i lager
Artikel: AH8WZU Modell: 18491Korsreferens: 39AN58
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
80SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTweezer
Längd4.5 "
MaterialRostfritt stål
Max. Temp.932 grader F
MekanismSpänning
PunkttypSpadoffset
TypGenerell mening

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.018
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)15.24
Fartygets bredd (cm)3.81
URSPRUNGSLANDPK

Produktvarianter

ProduktModellArtikelLängdMaterialMax. Temp.PunkttypTypPris
AVEN 18013TT Precision Pincett Titanium 4-1/2 In | AA8QJE 19MT04 18013TTTweezer4.5 "titan1600 grader FÄndenPrecision657SEK
AVEN 18072TT Precision Pincett Titanium 4-1/2 In | AA8QJR 19MT15 18072TTTweezer4.5 "titan1600 grader FÄndenPrecision714SEK
AVEN 18494 Pincett tandad rak 5-1/2 tums längd | AH8WZV 39AN59 18494Tweezer5.5 "Rostfritt stål932 grader FTandad rakGenerell mening114SEK
AVEN 18526 Pincett Rak Platt Bred Plast | AH8WZW 39AN60 18526Tweezer4.5 "Plastkomposit572 grader FRak platt bredPlast52SEK
AVEN 18013USA Pincett rak 5 tums längd | AH8WZZ 39AN65 18013 USATweezer5"Rostfritt stål932 grader FRaktPrecision134SEK
AVEN 18023USA Pincett rak fin punkt 5 tums längd | AH8XAA 39AN66 18023 USATweezer5"Rostfritt stål932 grader FRak finpunktPrecision131SEK
AVEN 18032USA Pincett Rak Tjock Platt 4-3/4 tums längd | AH8XAB 39AN67 18032 USATweezer4.75 "Rostfritt stål932 grader FRak tjock plattPrecision153SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AVEN 18491 Pincett spade Offset 4-1/2 tums längd
80SEK /enhet