Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AVK ALA1-8125-7.9 Nitmutter, 17.4 mm Fläns Dia., M8 X 1.25 Gängstorlek, 20.45 mm Längd, 13.5 mm Borrstorlek, 10PK | CG6MAL 444P42

AVK ALA1-8125-7.9 Nitmutter, 17.4 mm flänsdia., M8 X 1.25 gängstorlek, 20.45 mm längd, 13.5 mm borrstorlek, 10PK

Finns i lager
Artikel: CG6MAL Modell: ALA1-8125-7.9Korsreferens: 444P42
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
199SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNitmutter
GrundmaterialAluminium
Kroppsdia.13.46 mm
Dia./ trådstorlekM8x1.25
Borrstorlek13.5 mm
SlutetÖppna änden
FästelementEnkel
FinishEnkel
Flänsdia.17.4 mm
GradeEj betygsatt
Grip Range3.80mm till 7.90mm
Huvud Dia.17.4 mm
Huvudhöjd0.89 mm
Hålstorlek13.5 mm
Längd20.45mm
Nittypräfflade
System för mätningmetrisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0225
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Glasfiber, styva plastmaterial genom att skapa permanenta trådar i hålslagna eller borrade hål i blinda applikationer, som används för att säkert fästa metaller

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AVK ALA1-8125-7.9 Nitmutter, 17.4 mm flänsdia., M8 X 1.25 gängstorlek, 20.45 mm längd, 13.5 mm borrstorlek, 10PK
199SEK /packa