VESTIL PEL-400S-72-D3-KEG Snabbfatlyftare, stål, förhöjd höjd 72 tum Storlek, 400 Lb. Kapacitet

Artikel: CE3EJX Modell: PEL-400S-72-D3-KEG
87 127 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSnabblyft
Batterier ingårJa
Batteriladdare medföljerJa
Kapacitet400 Ibs
Caster Dia.4"
HopfällbarNej
FärgBlå, gul
Främre hjul Dia.4"
FramhjulsmaterialPoly på Poly
Höjd82.25 "
Längd44.88 "
Sänkt höjd6 1 / 2 "
MaterialStål
Max. Höjd72 "
Max. Reseavstånd65.5 "
Min. Höjd6.5 "
Antal Caster4
Antal hjul4
Plattform Längd5"
PlattformmaterialStål
Plattformsbredd2.5 "
KraftkällaElektrisk sladdlös
Höjd höjd37 "
Bakhjul Dia.4"
Material för bakhjulPoly på Poly
Spänning24V DC
Watt24W
Bredd24.12 "

Frakt information:

URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellArtikelHöjdKapacitetCaster Dia.LängdLyfthastighet laddadLyfthastighet avlastadMaterialPris
VESTIL PEL-33 DC-driven mångsidig snabblyft 330 Lb. Kapacitet | AG7WXJ PEL-33Standard plattformslift76 "330 Ibs-36.44 "--Stål54 853 kr
RFQ
VESTIL PEL-100A-A1 snabblyft, aluminium, 1Ph, 72 tum förhöjd höjd | CE3EJC PEL-100A-A1Snabblyft80.5 "--37.75 "--Aluminium58 649 kr
RFQ
VESTIL PEL-100A-A2 snabblyft, aluminium, 1Ph, 72 tum förhöjd höjd | CE3EJD PEL-100A-A2Standard plattformslift------Etikett, Dekal52 165 kr
RFQ
VESTIL PEL-100A-D3 snabblyft, aluminium, 24VDC, 72 tum förhöjd höjd | CE3EJE PEL-100A-D3Snabblyft85.19 "125 Ibs3"36.13 "26 tum/sek.15 tum/sek.Aluminium45 586 kr
RFQ
VESTIL PEL-100A-D3A1 snabblyft, aluminium, 1Ph, 72 tum förhöjd höjd | CE3EJF PEL-100A-D3A1Standard plattformslift------Polystyren56 511 kr
RFQ
VESTIL PEL-100S-A1 Snabblyft, stål, förhöjd höjd 72 tum Storlek, 1Ph, 115V | CE3EJG PEL-100S-A1Snabblyft80 1 / 2 "125 Ibs-37 3 / 4 "--Stål59 794 kr
RFQ
VESTIL PEL-100S-A2 Snabblyft, stål, förhöjd höjd 72 tum Storlek, 1Ph, 230VAC | CE3EJH PEL-100S-A2Standard plattformslift------Aluminium50 042 kr
RFQ

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

VESTIL PEL-400S-72-D3-KEG Snabbfatlyftare, stål, förhöjd höjd 72 tum Storlek, 400 Lb. Kapacitet
87 127 kr /enhet