Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AVK ALS4T-1015-7.9 Rivet Nut, M10 X 1.5 Thread Size, 20.450 Inch Length, 10Pk | AG3FMP 33JF26

AVK ALS4T-1015-7.9 Nitmutter, M10 X 1.5 Gängstorlek, 20.450 tum Längd, 10Pk

Finns i lager
Artikel: AG3FMP Modell: ALS4T-1015-7.9Korsreferens: 33JF26

Få det Maj 22, Onsdag
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
273SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNitmutter
GrundmaterialStål
Kroppsdia.13.460mm
Dia./ trådstorlekM10 x 1.5
BorrstorlekM10 x 1.5
SlutetÖppen
FästelementZinkgul Trivalent
FinishZink gul
Flänsdia.17.400mm
Grip Range3.80mm till 7.90mm
Huvud Dia.17.400mm
Huvudhöjd0.89mm
Hålstorlek13.500mm
Längd20.45mm
MaterialStål
Mutter typräfflade
Tråd storlekM10 x 1.5

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7318160000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AVK ALS4T-1015-7.9 Nitmutter, M10 X 1.5 Gängstorlek, 20.450 tum Längd, 10Pk
273SEK /packa