Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AVK ALS4T-12175-8.9 Nitmutter, M12 X 1.75 Gängstorlek, 33.020 tum Längd, 10Pk | AG3FMR 33JF28

AVK ALS4T-12175-8.9 Nitmutter, M12 X 1.75 Gängstorlek, 33.020 tum Längd, 10Pk

Finns i lager
Artikel: AG3FMR Modell: ALS4T-12175-8.9Korsreferens: 33JF28

Få det Maj 22, Onsdag
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
366SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNitmutter
GrundmaterialStål
Kroppsdia.17.400mm
Dia./ trådstorlekM12 x 1.75
BorrstorlekM12 x 1.75
SlutetÖppen
FästelementZinkgul Trivalent
FinishZink gul
Flänsdia.21.970mm
Grip Range5.10 till 8.90mm
Huvud Dia.21.970mm
Huvudhöjd1.19mm
Hålstorlek17.40mm
Längd33.02mm
MaterialStål
Mutter typräfflade
Tråd storlekM12 x 1.75

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7318160000

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AVK ALS4T-12175-8.9 Nitmutter, M12 X 1.75 Gängstorlek, 33.020 tum Längd, 10Pk
366SEK /packa