Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AVK ALS4T-518-312 Rivet Nut, Knurled, 5/16-18 Thread Size, 0.805 Inch Length, 10Pk | AG3FMD 33JF16

AVK ALS4T-518-312 Nitmutter, räfflad, 5/16-18 gängstorlek, 0.805 tum längd, 10pk

Finns i lager
Artikel: AG3FMD Modell: ALS4T-518-312Korsreferens: 33JF16
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
192SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNitmutter
GrundmaterialStål
Kroppsdia.0.530 "
Dia./ trådstorlek5 / 16-18
FinishZink gul
Flänsdia.0.685 "
Grip Range0.150 till 0.312 "
Huvud Dia.0.685 "
Huvudhöjd0.035 "
Hålstorlek0.531 "
Längd0.805 "
MaterialStål
Mutter typräfflade
Tråd storlek5 / 16-18

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7318160000

Produktvarianter

ProduktModellGrundmaterialKroppsdia.Dia./ trådstorlekFinishFlänsdia.Grip RangeHuvud Dia.HuvudhöjdPris
AVK ATA2-832 Nitmutter, räfflad, 8-32 gängstorlek, 0.370 tum Längd, 10Pk | AG3FPE 33JF63 Ata2-832Aluminium0.249 "8-32Kadmiumplätering0.269 "0.030 till 2.990 "0.269 "0.030 "357SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AVK ALS4T-518-312 Nitmutter, räfflad, 5/16-18 gängstorlek, 0.805 tum längd, 10pk
192SEK /packa