Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AVK ALS4T-580-5.7 Nitmutter, räfflad, M5 X 0.8 Gängstorlek, 14.860 25 tum Längd, 3Pk | AG33FMH 20JFXNUMX

AVK ALS4T-580-5.7 Nitmutter, räfflad, M5 X 0.8 gängstorlek, 14.860 25 tums längd, XNUMXpk

Finns i lager
Artikel: AG3FMH Modell: ALS4T-580-5.7Korsreferens: 33JF20
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
218SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNitmutter
GrundmaterialStål
Kroppsdia.7.520mm
Dia./ trådstorlekM5 x 0.8
FinishZink gul
Flänsdia.10.540mm
Grip Range3.30mm till 5.70mm
Huvud Dia.10.540mm
Huvudhöjd0.76mm
Hålstorlek7.60mm
Längd14.86 "
MaterialStål
Mutter typräfflade
Tråd storlekM5 x 0.8

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.09
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7318160000

Produktvarianter

ProduktModellGrundmaterialKroppsdia.Dia./ trådstorlekFinishFlänsdia.Grip RangeHuvud Dia.HuvudhöjdPris
AVK ATA2-832 Nitmutter, räfflad, 8-32 gängstorlek, 0.370 tum Längd, 10Pk | AG3FPE 33JF63 Ata2-832Aluminium0.249 "8-32Kadmiumplätering0.269 "0.030 till 2.990 "0.269 "0.030 "357SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AVK ALS4T-580-5.7 Nitmutter, räfflad, M5 X 0.8 gängstorlek, 14.860 25 tums längd, XNUMXpk
218SEK /packa