Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AVK ATA2-8125 Nitmutter, räfflad, M8 X 1.25 Gängstorlek, 15.62 mm Längd, 5Pk | AG3FPP 33JF73

AVK ATA2-8125 Nitmutter, räfflad, M8 X 1.25 gängstorlek, 15.62 mm längd, 5pk

Finns i lager
Artikel: AG3FPP Modell: ATA2-8125Korsreferens: 33JF73
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
31SEK /packa
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNitmutter
GrundmaterialAluminium
Kroppsdia.12.690 "
Dia./ trådstorlekM8 x 1.25
FinishKadmiumplätering
Flänsdia.13.410 "
Grip Range0.030 till 2.990 "
Huvud Dia.13.410 "
Huvudhöjd0.030 "
Längd15.62 "
MaterialAluminium
Mutter typräfflade
Tråd storlekM8 x 1.25

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0135
Fartygets höjd (cm)1.27
Fartygets längd (cm)17.78
Fartygets bredd (cm)12.7
HS-kod7616103000

Produktvarianter

ProduktModellGrundmaterialKroppsdia.Dia./ trådstorlekFinishFlänsdia.Grip RangeHuvud Dia.HuvudhöjdPris
AVK ATA2-832 Nitmutter, räfflad, 8-32 gängstorlek, 0.370 tum Längd, 10Pk | AG3FPE 33JF63 Ata2-832Aluminium0.249 "8-32Kadmiumplätering0.269 "0.030 till 2.990 "0.269 "0.030 "357SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AVK ATA2-8125 Nitmutter, räfflad, M8 X 1.25 gängstorlek, 15.62 mm längd, 5pk
31SEK /packa