Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

AVK ATC9T-8125 Rivet Nut, M8 x 1.25 Thread Size, 15.62mm Length, 12.7/13.09mm Drill Size, 304Ss | CG6MAZ 444P55

AVK ATC9T-8125 Nitmutter, M8 x 1.25 gängstorlek, 15.62 mm längd, 12.7/13.09 mm borrstorlek, 304Ss

Finns i lager
Artikel: CG6MAZ Modell: ATC9T-8125Korsreferens: 444P55

Få det Maj 22, Onsdag
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
204SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelNitmutter
GrundmaterialRostfritt stål
Kroppsdia.12.69 mm
Dia./ trådstorlekM8x1.25
Borrstorlek12.7 mm, 13.09 mm
SlutetÖppna änden
FästelementEnkel
FinishEnkel
Flänsdia.0.415 "
Grade304
Huvud Dia.13.41 mm
Hålstorlek12.7 mm, 13.09 mm
Längd15.62 "
NittypSwaged
System för mätningmetrisk

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.0068
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Glasfiber, styva plastmaterial genom att skapa permanenta trådar i hålslagna eller borrade hål i blinda applikationer, som används för att säkert fästa metaller

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

AVK ATC9T-8125 Nitmutter, M8 x 1.25 gängstorlek, 15.62 mm längd, 12.7/13.09 mm borrstorlek, 304Ss
204SEK /enhet