Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

B/A PRODUCTS CO. 11-DC516 Double Clevis Link 5/16 Inch 4700 Lb Gr70 | AF6DGU 9XHY2

B / A PRODUKTER CO.11-DC516 Double Clevis Link 5/16 tum 4700 Lb Gr70

Finns i lager
Artikel: AF6DGU Modell: 11-DC516Korsreferens: 9XHY2

Få det Maj 15, Onsdag
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
128SEK /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDubbel Clevis Link
FinishNatural
Grade70
MaterialStål
Handelsstorlek5 / 16 "
Arbetsbelastningsgräns4700 lb.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.225
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)7.62
Fartygets bredd (cm)5.08
HS-kod7326908588
URSPRUNGSLANDUS

Produktvarianter

ProduktModellHandelsstorlekArbetsbelastningsgränsPris
B/A PRODUCTS CO. 11-DC38 Dubbel sprintlänk 3/8 tum 6600 lb Grad 70 | AF6DEH 9XDM5 11-DC383 / 8 "6600 lb.170SEK
B/A PRODUCTS CO. 11-DC12 Double Clevis Link 1/2 Inch 11 300 Lb Gr70 | AF6DFE 9XEF4 11-DC121 / 2 "11,300 lb.208SEK

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

B / A PRODUKTER CO.11-DC516 Double Clevis Link 5/16 tum 4700 Lb Gr70
128SEK /enhet