Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

B&K PRECISION 1685B Strömförsörjning med växelström 60v 5a | AD6MZT 46F060

B&K PRECISION 1685B Switching DC Power Supply 60v 5a

Finns i lager
Artikel: AD6MZT Modell: 1685BKorsreferens: 46F060
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
7 374 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelVäxla likströmsförsörjning
Kalibrerings certifikatNej
förbindelseBanankontakt
Nuvarande gränserKonstant strömdrift
VisaDual LED
ingångs~~POS=TRUNC50 / 60 Hz
Inspänning100-240 VAC
LinjeförordningStörre än eller lika med 20 mV
Linje voltregleringStörre än eller lika med 20 mV
BelastningsregleringStörre än eller lika med 50 mV
MätartypDigital
Utgångsström5A
Utgångsspänning (DC)60V
SkyddÖverbelastning, överspänning, övertemperatur
Reglering av krusningsvoltStörre än eller lika med 5 mV

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.105
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)30.48
HS-kod8504409530
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellUtgångsströmPris
B&K PRECISION 1687B Switching Dc Power Supply 36v 10a | AD6MZU 46F061 1687B10A7 626 kr
B&K PRECISION 1688B Strömförsörjning med växelström 18v 20a | AD6MZV 46F062 1688B20A7 354 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

B&K PRECISION 1685B Switching DC Power Supply 60v 5a
7 374 kr /enhet