VELVAC Nylon och polyolefin Butt Splice Connector


Filter
Anslutningsmaterial: Koppar , Kopplingstyp: Pressa , Anslutningstyp: Butt Splice , Isoleringstyp: Nylon och polyolefin , Max. Temp.: 90 grader F , Max. Spänning: 600V , Söm: lödd
StilModellFat Inside Dia.Färg kodTotal längdTrådområdePris (ex moms)
A
30130
0.062 "Red2.040 "22 AWG till 18 AWG218 SEK
B
30330
0.097 "Blå1.975 "16 AWG till 14 AWG220 SEK
C
30430
0.142 "Gul2.25 "12 AWG till 10 AWG257 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?