B&K PRECISION 1735A likströmsförsörjning 0-30 volt 0-3 ampere | AB3GFV 1T197

B&K PRECISION 1735A likströmsförsörjning 0-30 volt 0-3 ampere

Finns i lager
Artikel: AB3GFV Modell: 1735AKorsreferens: 1T197

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 908 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLikströmsförsörjning med en utgång
förbindelseParallell eller serie
Nuvarande gränser5% till 100%
Visa4-siffrig LED
ingångs~~POS=TRUNC60 Hz
Inspänning120 / 240 VAC
Linjeförordning0.2% + 3mA
Linje voltregleringMindre än eller lika med 0.01% + 3mV
BelastningsregleringMindre än eller lika med 0.01% + 3mV
Mätartyp2 Digital
Utgångsström0 till 3A
Utgångsspänning (DC)0 till 30
SkyddOmvänd polaritet, överbelastning
Reglering av krusningsvoltMindre än eller lika med 1 mV

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 5.175
Fartygets höjd (cm)24.89
Fartygets längd (cm)33.02
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod8504409580
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellVisaingångs~~POS=TRUNCInspänningUtgångsströmSkyddPris
B&K PRECISION 9110 Strömförsörjning med en utgång 0 till 60 Vdc | AC2PFV 2LUW7 91104-siffrig LED50/60 Hz120/220 VAC0 till 5 ampereÖverström, överspänning och övertemperatur6 175 kr
B&K PRECISION 1692 Strömförsörjning med en utgång 3 till 15 Vdc | AC2PFX 2LUW9 16923-siffrig LED60 Hz120 VAC0 till 40 ampereÖverbelastning och kortslutning6 558 kr
B&K PRECISION 1743B Strömförsörjning 0-35 Vdc | AC8MBG 3CE32 1743B4-siffrig LED60 Hz120 / 240 VAC0 till 6AOmvänd polaritet, överbelastning, termisk och kortslutning10 905 kr
B&K PRECISION 1715A Strömförsörjning 0-60vdc 0-2 A siffervisning | AD2YVR 3WU40 1715A4-siffrig LED60 Hz120 / 240 VAC0 till 2AOmvänd polaritet, överbelastning, termisk och kortslutning9 034 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

B&K PRECISION 1735A likströmsförsörjning 0-30 volt 0-3 ampere
7 908 kr /enhet