Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

B&K PRECISION 9110 Strömförsörjning med en utgång 0 till 60 Vdc | AC2PFV 2LUW7

B&K PRECISION 9110 Single Output Power Supply 0 till 60 Vdc

Finns i lager
Artikel: AC2PFV Modell: 9110Korsreferens: 2LUW7
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
6 175 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelLikströmsförsörjning med en utgång
förbindelseParallell eller serie
Nuvarande gränser1% till 100%
Visa4-siffrig LED
ingångs~~POS=TRUNC50/60 Hz
Inspänning120/220 VAC
Linjeförordning0.01% + 3 mV
Linje voltreglering0.01% + 3 mV
Belastningsreglering0.01% + 3 mV
Mätartyp2 Digital
Utgångsström0 till 5 ampere
Utgångsspänning (DC)0 till 60
SkyddÖverström, överspänning och övertemperatur
Reglering av krusningsvolt2.0 mVrms

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.33
Fartygets höjd (cm)26.16
Fartygets längd (cm)34.54
Fartygets bredd (cm)12.95
HS-kod8504409580
URSPRUNGSLANDCN

Produktvarianter

ProduktModellVisaingångs~~POS=TRUNCInspänningUtgångsströmSkyddPris
B&K PRECISION 1735A likströmsförsörjning 0-30 volt 0-3 ampere | AB3GFV 1T197 1735A4-siffrig LED60 Hz120 / 240 VAC0 till 3AOmvänd polaritet, överbelastning7 358 kr
B&K PRECISION 1692 Strömförsörjning med en utgång 3 till 15 Vdc | AC2PFX 2LUW9 16923-siffrig LED60 Hz120 VAC0 till 40 ampereÖverbelastning och kortslutning6 336 kr
B&K PRECISION 1743B Strömförsörjning 0-35 Vdc | AC8MBG 3CE32 1743B4-siffrig LED60 Hz120 / 240 VAC0 till 6AOmvänd polaritet, överbelastning, termisk och kortslutning10 402 kr
B&K PRECISION 1715A Strömförsörjning 0-60vdc 0-2 A siffervisning | AD2YVR 3WU40 1715A4-siffrig LED60 Hz120 / 240 VAC0 till 2AOmvänd polaritet, överbelastning, termisk och kortslutning8 867 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

B&K PRECISION 9110 Single Output Power Supply 0 till 60 Vdc
6 175 kr /enhet