B&K PRECISION 1760A Strömförsörjning DC Triple Out 0-30 4-6.5v | AC8MBF 3CE31

B&K PRECISION 1760A Strömförsörjning DC Trippel ut 0-30 4-6.5v

Finns i lager
Artikel: AC8MBF Modell: 1760AKorsreferens: 3CE31

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 686 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelTrippel utgång likströmsförsörjning
Ingång108 till 132 VAC 60 Hz
LinjeförordningMindre än 0.01% + 3 mv
BelastningsregleringMindre än 0.01% + 3 mv
Mätartyp2 (4-siffrig) LED

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.375
Fartygets höjd (cm)23.11
Fartygets längd (cm)45.72
Fartygets bredd (cm)34.54
HS-kod8504409580
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Strömutgång (1) (0 till 2ADC)
    • Strömutgång (2) (0 till 2ADC)
    • Strömutgång (3) (5ADC)
    • Spänningsutgång (1) (0 till 30VDC)
    • Spänningsutgång (2) (0 till 30VDC)
    • Spänningsutgång (3) (4 till 6.5VDC)

Produktvarianter

ProduktModellPris
B&K PRECISION 1652 Strömförsörjning Dc Triple Out 0-24 och 5v | AD7RGL 4GA41 16528 018 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

B&K PRECISION 1760A Strömförsörjning DC Trippel ut 0-30 4-6.5v
11 686 kr /enhet