Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

B&K PRECISION 2658A Spectrum Analyzer 50 Khz To 8.5 Ghz | AD9AXK 4NYZ9

B&K PRECISION 2658A Spectrum Analyzer 50 Khz Till 8.5 Ghz

Finns i lager
Artikel: AD9AXK Modell: 2658AKorsreferens: 4NYZ9
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
222 847 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSpektrumanalysator
Visa5.7 "LCD-färg
Frekvensområde50 kHz till 8.5 GHz
GränssnittUSB
KraftkällaLitiumjonbatteri eller nätadapter

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.33
Fartygets höjd (cm)19.81
Fartygets längd (cm)31.24
Fartygets bredd (cm)21.34
HS-kod9027504060
URSPRUNGSLANDJP

Produktinformation:

    • Inställningsområde för amplitud (+10 till -60 dBm (1 dB steg))
    • Frekvensnoggrannhet (+/- (30 + 20T) kHz +/- 1Dot, (Från 200 kHz till 10 MHz, RBW är lika med 3 kHz), +/- (60 + 300T) kHz +/- 1Dot, (Från 20 MHz till 8.5 GHz), RBW är lika med 100 kHz) (T är lika med sveptid (sekunder)))
    • Frekvensupplösning (20 kHz)
    • Frekvensomfång (0 Hz (noll span), 200 kHz till 5 GHz (steg) och 8.5 GHz (full span))
    • Ingångsdämpningsområde (0 till 25 dB (1 dB steg))
    • Ingångskontakt (typ N)
    • Svepnoggrannhet (+/- 0.1% +/- 1 punkt från 0 till 5 GHz, +/- 2.5% +/- 1 punkt full spänning)
    • Sweep Range (30 mSec till 30 Sec)
    • Videobandbredd (100 Hz till 1 MHz (steg) och AUTO)

Produktvarianter

ProduktModellArtikelPris
B&K PRECISION 2650A Spectrum Analyzer 50 Khz To 3.3 Ghz | AD9AXH 4NYZ7 2650ASpektrumanalysator132 180 kr
B&K PRECISION 2652A Spec. Analysator med Tracking Gen. | AD9AXJ 4NYZ8 2652ASpectrum Analyzer med Tracking Generator183 112 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

B&K PRECISION 2658A Spectrum Analyzer 50 Khz Till 8.5 Ghz
222 847 kr /enhet