B&K PRECISION 2831E bänkmultimeter 4 1/2-siffrig sann Rms | AE7JDX 5YLW6

B&K PRECISION 2831E bänkmultimeter 4 1/2-siffrig sann Rms

Finns i lager
Artikel: AE7JDX Modell: 2831EKorsreferens: 5YLW6

Få det Maj 15, Onsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 097 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBänkmultimeter
Förstärkare AC2mA till 20A
Grundläggande DC-noggrannhet+ /-0.03%
Kalibrerings certifikatNIST
räknar20,000
VisaDubbel vakuum lysrör
GränssnittUSB
Upplösning4 1/2 siffror
SäkerhetsgraderingCAT I 1000V, CAT II 300V
Sann RMSJa
Spänning (AC)200mV till 750V
Spänning (DC)200mV till 1000V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.69
Fartygets höjd (cm)21.84
Fartygets längd (cm)43.94
Fartygets bredd (cm)34.04
HS-kod9030310000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Avancerade mätningar (Begränsning för godkänd / underkänd testning)
    • Förstärkare DC (2mA till 20A)
    • Auto Ranging (Ja)
    • Mätfunktioner (DCV, ACV, DCA, ACA, Frekvens, Diod, Kontinuitet, Rel, Max / Min, dBm, dB och Procent)
    • Motstånd (200 till 20M)
    • Specialfunktioner: PC-anslutning, SCPI-kompatibel, gratis applikationsprogramvara via B&K Precisions webbplats

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare ACräknarGränssnittUpplösningSpänning (AC)Pris
B&K PRECISION 5491B Multimeter för bänkar med dubbla displayer True Rms | AE7JDY 5YLW7 5491B5mA till 20A50,000USB & RS2324 3/4 siffror500mV till 750V8 578 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

B&K PRECISION 2831E bänkmultimeter 4 1/2-siffrig sann Rms
8 097 kr /enhet