HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS Gångjärnproppar


Filter
Förstärkare: 15 , Kroppsmaterial: Nylon , Färg: Svart , Nuvarande omdöme: Den 15 , Material: Nylon , Max. HP: 0.5 , Montering: Sladdmonterad , Drifttemp.: Maximal kontinuerlig 75 Deg. C och minimum 40 grader C utan påverkan , Fas: En fas , Trådtyp: gångjärn
StilModellNEMA-betygKabelområdeAnslutningarAntal polerAntal ledningarTypSpänningSpänningsvärdePris (ex moms)
A
HBL4723VBK
L5-15P0.220-0.660 "Tryckplintskruvar23-tråd-120 VAC125 VAC228 SEK
B
HBL7465V
ML-IP0.220-0.385 "Tryckplintskruvar22-tråd2-polig 2-tråd125 VAC125 V344 SEK
C
HBL7594V
ML-IP0.300-0.430 "Isolationsförskjutning23-tråd2-polig 3-tråd125 VAC125 V419 SEK
D
HBL7485V
ML-IP0.300-0.430 "Isolationsförskjutning33-tråd3-polig 3-tråd125 / 250 VAC125 / 250 V397 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?