B&K PRECISION 5491B Multimeter för bänkar med dubbla displayer True Rms | AE7JDY 5YLW7

B&K PRECISION 5491B bänkmultimeter Dubbel skärm True Rms

Finns i lager
Artikel: AE7JDY Modell: 5491BKorsreferens: 5YLW7

Få det Maj 16, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

8 578 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelBänkmultimeter
Förstärkare AC5mA till 20A
Grundläggande DC-noggrannhet+ /-0.02%
Kalibrerings certifikatNIST
räknar50,000
VisaDubbel vakuum lysrör
GränssnittUSB & RS232
Upplösning4 3/4 siffror
SäkerhetsgraderingCAT I 1000V, CAT II 300V
Sann RMSJa
Spänning (AC)500mV till 750V
Spänning (DC)500mV till 1000V

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.726
Fartygets höjd (cm)22.86
Fartygets längd (cm)44.45
Fartygets bredd (cm)34.54
HS-kod9030310000
URSPRUNGSLANDCN

Produktinformation:

    • Avancerade mätningar (Begränsning för godkänd / underkänd testning)
    • Förstärkare DC (5mA till 20A)
    • Auto Ranging (Ja)
    • Mätfunktioner (DCV, ACV, DCA, ACA, Frekvens, Diod, Kontinuitet, Rel, Max / Min, dBm, dB och Procent)
    • Motstånd (500 till 50M)
    • Specialfunktioner: PC-anslutning, SCPI-kompatibel, gratis applikationsprogramvara via B&K Precisions webbplats

Produktvarianter

ProduktModellFörstärkare ACräknarGränssnittUpplösningSpänning (AC)Pris
B&K PRECISION 2831E bänkmultimeter 4 1/2-siffrig sann Rms | AE7JDX 5YLW6 2831E2mA till 20A20,000USB4 1/2 siffror200mV till 750V8 097 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

B&K PRECISION 5491B bänkmultimeter Dubbel skärm True Rms
8 578 kr /enhet