Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

B&K PRECISION 4005DDS Funktionsgenerator | AF6QWW 20FP77

B&K PRECISION 4005DDS funktionsgenerator

Finns i lager
Artikel: AF6QWW Modell: 4005DDSKorsreferens: 20FP77
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
5 573 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFunktion Generator
Visa4-siffrig LED
Impedans50 Ohm
KraftkällaAC-ingång (115/230 VAC, 50/60 Hz)
Sinusvågsområde (MHz)1 Hz till 5
Square Wave Range (MHz)1 Hz till 5
TypDirekt digital syntes

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.0915
Fartygets höjd (cm)17.78
Fartygets längd (cm)35.56
Fartygets bredd (cm)33.02
HS-kod9030890100

Produktinformation:

    • Annat vågformsområde (triangel: 1 Hz - 5 MHz)
    • Uteffekt (20 mVpp till 20 Vpp, 10 mVpp till 10 Vpp)
    • Utgångsdämpning (-20 dB +/- 2%, -40 dB +/- 2%)
    • Sinusvågsförvrängning (DC 20 kHz, -50 dBc, -30 dBc, 20 kHz till 5 MHz)
    • Sinus- / fyrkantvågsnoggrannhet (0.02% (20 PPM))
    • Sq. Wave Rise / Fall Time (nS) (Mindre än 35)
    • Specialfunktioner: Ljus, lättläst LED-display, sifferknapp för snabb inmatning av frekvens, tryckknapp på frontpanelen och dragratten kan dämpa uteffekten med upp till 40 Db, Kensington säkerhetsplats

Produktvarianter

ProduktModellKraftkällaPris
B&K PRECISION 4010A Generatorfunktion | AA8TWW 1A833 4010A115/230 VAC 50 till 60 Hz5 523 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

B&K PRECISION 4005DDS funktionsgenerator
5 573 kr /enhet