Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

B&K PRECISION 881 In-circuit Esr Meter / DC Resistance Tester, 15mvp-p Output | AD7RGJ 4GA34

B&K PRECISION 881 In-circuit Esr Meter / DC Resistance Tester, 15mvp-p Output

Finns i lager
Artikel: AD7RGJ Modell: 881Korsreferens: 4GA34
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
4 133 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelIn-Circuit ESR / DC Resistance Tester
Automatisk avstängningNej
kapacitansområde0.47 till 2200 mikronF
Visa25-segment LED-barskala
Motståndsområde0.05 till 33M

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 0.45
Fartygets höjd (cm)9.14
Fartygets längd (cm)18.29
Fartygets bredd (cm)16.51
HS-kod9030890100
URSPRUNGSLANDTW

Produktinformation:

    • Designad för att mäta ekvivalent seriemotstånd (ESR) på kondensatorer med ett maximalt värde på 2200 micronF
    • Har ett trefärgat frontpaneldiagram som visar att ESR-avläsningarna är bra, rättvisa och dåliga
    • Automatisk kalibreringsanläggning med intern signal för exakta resultat
    • Använder ett 9 VDC-batteri som en pålitlig strömkälla
    • Inkluderar en enkelsidig pincettestprob för enkel anslutning av testutrustningen med testanordningen

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

B&K PRECISION 881 In-circuit Esr Meter / DC Resistance Tester, 15mvp-p Output
4 133 kr /enhet