B&K PRECISION XLN10014-GL DC-strömförsörjning 0-100v 0-14.4a Gpib Lan | AC6VDP 36J782

B&K PRECISION XLN10014-GL DC Strömförsörjning 0-100v 0-14.4a Gpib Lan

Finns i lager
Artikel: AC6VDP Modell: XLN10014-GLKorsref: 36J782

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

46 407 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC strömförsörjning
Kalibrerings certifikatJa
förbindelseUSB, RS485, GPIB, LAN
Nuvarande gränser0% till 100%
VisaVFD-skärm
ingångs~~POS=TRUNC47 - 63 Hz
Inspänning100-240 VAC
LinjeförordningMindre än eller lika med 4 mA
Linje voltregleringMindre än eller lika med 10 mV
BelastningsregleringMindre än eller lika med 12 mV
MätartypDigital
Utgångsström0-14.4 A
Utgångsspänning (DC)0-100 V
SkyddOVP, OCP, OPP och Key-Lock-funktion
Reglering av krusningsvoltMindre än eller lika med 8 mVrms / Mindre än eller lika med 80 mVpp

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 12.6
Fartygets höjd (cm)20.32
Fartygets längd (cm)58.42
Fartygets bredd (cm)58.42
HS-kod8504409540
URSPRUNGSLANDTW

Produktvarianter

ProduktModellförbindelseUtgångsströmPris
B&K PRECISION XLN3640 DC-strömförsörjning 0-36v 0-40a USB Rs485 | AC6VDG 36J775 XLN3640USB, RS4850-40 A43 599 kr
B&K PRECISION XLN3640-GL Strömförsörjning | AC6VDH 36J776 XLN3640-GLUSB, RS485, GPIB, LAN0-40 A49 800 kr
B&K PRECISION XLN6024 DC-strömförsörjning 0-60v 0-24a USB Rs485 | AC6VDJ 36J777 XLN6024USB, RS4850-24 A41 723 kr
B&K PRECISION XLN6024-GL Strömförsörjning DC 0-60v 0-24a Gpib Lan | AC6VDK 36J778 XLN6024-GLUSB, RS485, GPIB, LAN0-24 A46 598 kr
B&K PRECISION XLN8018 DC-strömförsörjning 0-80v 0-18a USB Rs485 | AC6VDL 36J779 XLN8018USB, RS4850-18 A40 983 kr
B&K PRECISION XLN8018-GL Strömförsörjning DC 0-80v 0-18a Gpib Lan | AC6VDM 36J780 XLN8018-GLUSB, RS485, GPIB, LAN0-18 A47 277 kr
B&K PRECISION XLN10014 Strömförsörjning DC 0-100v 0-14.4a USB Rs485 | AC6VDN 36J781 XLN10014USB, RS4850-14.4 A42 826 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

B&K PRECISION XLN10014-GL DC Strömförsörjning 0-100v 0-14.4a Gpib Lan
46 407 kr /enhet