SOLA/HEVI-DUTY 5VDC, +/- 12 till 15VDC, DC-strömförsörjning


Filter
Case Material: Metall , Hz: 47 till 63 , Inspänning: 100/120/220/230/240 VAC , Montering: Panel , Drifttemp. Räckvidd: 0 grader till 50 grader C , Utspänning: 5 VDC, +/- 12 till 15 VDC , Stil: Linjär
StilModellDjupHöjdMärkeffekt effekt~~POS=HEADCOMPBreddPris (ex moms)
A
SLT122040412T
1.62 "6.5 "10W, 4.8 till 6W4"3 394 SEK
B
SLT123101012T
2.5 "4"15W, 12W10.25 "4 632 SEK
C
SLT126181812T
2.75 "4.87 "30W, 21.6 till 22.5W11 "6 035 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?