B & P TILLVERKNING A1-B80-C6-D6SS Cabriolet handtruck polyuretanhjul | AB7YEZ 24L330

B & P MANUFACTURING A1-B80-C6-D6SS Cabriolet handtruck polyuretanhjul

Finns i lager
Artikel: AB7YEZ Modell: A1-B80-C6-D6SSKorsreferens: 24L330

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

5 315 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelCabriolet handbil
Caster Dia.5"
HjulmaterialTPR
Caster TypSnurra
Hjulbredd2"
FärgSilver
FinishShiney Aluminium
Vikt djup28 "
Vikta höjd61-1 / 2 "
Vikad bredd20 "
Hantera typStandard slinga
Horisontell belastningslock.1000 lb.
MaterialAluminium
Nosplattans djup9"
Nosplattans bredd18 "
Övergripande djup28 "
Totala höjden61.5 "
Total längd51.5 "
Total bredd20 "
Plattformens storlek51-1 / 2 "x 20"
HjullagerPrecision kullager
Hjuldiameter10 "
Hjulmaterialpolyuretan
Hjultyppolyuretan
Hjulbredd3"

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 19.05
Fartygets höjd (cm)156.21
Fartygets längd (cm)71.12
Fartygets bredd (cm)50.8
HS-kod8716805010
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Vertikal belastningslock. (500 pund)

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

B & P MANUFACTURING A1-B80-C6-D6SS Cabriolet handtruck polyuretanhjul
5 315 kr /enhet