A Vinkelmätningsområde: 45 grader , Anslutningstyp: AMP Superseal 1.5 , Emc jordbruks- och skogsmaskiner: Puls 5b, max. spänning 35V (absolut), funktionsstatus C för Puls 1 och 4 , Emc schakt- och byggnadsmaskiner (Norm): 13766-1 puls "lastdump", max. spänning 35V (absolut) , IP-betyg: IP67 , Lastmotstånd Max.: 250 Ohm , Max. Driftspänning: 30V DC , Max. Utsignal: 4.5V DC , Max. Radiell: 100 N , Max. Lagringstemperatur: 85 grader C , Genomsnittlig tid till misslyckande: 133A , Min. Belastningsmotstånd: 20000 Ohm , Min. Drifttemp.: -40 grader C , Min. Driftspänning: 10V DC , Min. Utsignal: 0.5V DC , Min. Lagringstemperatur: -40 grader C , Antal utdata: 1 , Utdata: 1 , Utgångssignal Centerposition/Nollposition: 2.5V DC , Max utsignal: 20 mA , Min. utsignal: 4 mA , Utspänning: 0.5 till 4.5V , Upplösning: 0.1 grader , Signalsekvens: Counter Clock Wise , Signaluppdateringshastighet: 2000 Hz , Teknik: Hall , Temperatur koefficient: typ. - 250 ppm/K för typ. +250 ppm/K , Vridmoment för fästskruvar: 2.5 Nm , Typiskt linjäritetsfel: -0.4 grader till +0.4 grader