BAILEIGH INDUSTRIAL OS-2424 Oscillating Spindle Sander, 115V, Single-Phase, 16 A, 1 hp, 24 Inch Table Width | CN9AYY 36HZ76

BAILEIGH INDUSTRIAL OS-2424 Oscillating Spindle Sander, 115V, Single-Phase, 16 A, 1 hp, 24 Inch Table Width

Artikel: CN9AYY Modell: OS-2424Korsreferens: 36HZ76
37 653 kr /enhet
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSander

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 143.55
Fartygets höjd (cm)2.54
Fartygets längd (cm)2.54
Fartygets bredd (cm)2.54

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BAILEIGH INDUSTRIAL OS-2424 Oscillating Spindle Sander, 115V, Single-Phase, 16 A, 1 hp, 24 Inch Table Width
37 653 kr /enhet