BALDOR MOTOR AFM3529 Luftningsfläktmotor, 230/460V, 3600 RPM, 1 hk, 3 Fas, TEAO, 56Z Ram | AJ6NUF

BALDOR MOTOR AFM3529 luftningsfläktmotor, 230/460V, 3600 rpm, 1 hk, 3-fas, TEAO, 56Z ram

Finns i lager
Artikel: AJ6NUF Modell: AFM3529

Få det Maj 20, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

7 475 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarm Duty Motor
Amps3.6/1.8
BasRG
KlassSTOCK
KapslingTEAO
Ram56Z
HP1
Hz60
IsoleringB
Bly9 # 18 14'LG +/-. 5 'Y
MonteringF1
Antal poler02
Produktion1
Fas3
Effektfaktor71
RevisionAC
RPM3450
Typ3416M
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 9.9
Fartygets höjd (cm)28.26
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod85015100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Typskylt nr: NP1279L

Produktvarianter

ProduktModellSpänningAmpsRamHPProduktionEffektfaktorRevisionTypPris
BALDOR MOTOR AFM3528 Luftningsfläktmotor, 230/460V, 3600 RPM, 0.75 hk, 3 Fas, TEAO, 56Z Ram | AJ6NUE AFM3528230/4602.6/1.356Z. 75. 7573AG3413M6 875 kr
BALDOR MOTOR AFM3530 Luftningsfläktmotor, 208-230/460V, 3600 RPM, 1.5 hk, 3 Fas, TEAO, 143TZ Ram | AJ6NUG AFM3530208-230/4604.9-4.6/2.3143TZ1.51.574E3424M8 633 kr
BALDOR MOTOR AFM3532 Luftningsfläktmotor, 208-230/460V, 3600 RPM, 3 hk, 3 Fas, TEAO, 145T Ram | AJ6NUH AFM3532208-230/4608.1-7.6/3.8145T3389Z3528M11 706 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR AFM3529 luftningsfläktmotor, 230/460V, 3600 rpm, 1 hk, 3-fas, TEAO, 56Z ram
7 475 kr /enhet