Baldor AOM3539 piedestal fläktmotor är idealisk för att driva laster i luftström och fläkt på axelapplikationer. Denna motor är installerad på piedestaler för att hantera tunga belastningar för HVAC, tillverkning och metallbearbetning. Olika piedestalmotorer används för att köra applikationer med tung belastning.
Funktioner:
- Den har en låst lagerkonstruktion för att förhindra att damm och skräp tränger in från axelsidan.
- Den har stora lager för att möjliggöra applicering för stora överhängande laster.
- Den har direktstart på nätet, vilket säkerställer en idiotsäker start med en knapptryckning.
- Denna piedestalfläktmotor har reversibel axelrotation för att rymma en rad applikationer.
- Den har stålkonstruktion för att förhindra att höljet bucklas mot oavsiktliga stötar, vilket eliminerar risken för skador på interna spolar och komponenter.
Standarder och godkännanden:
Vanliga frågor och svar:
F. Vilket fett är lämpligt för motorns lager?
A. Ett Polyrex EM-fett är idealiskt för motorlager. Den klarar höga temperaturer (upp till 300 grader F) under begränsade förhållanden.
F. Vilken uteffekt genereras av denna piedestalmotor?
A. Denna motor genererar 0.5 hk vid 60 Hz frekvens och den genererade hastigheten är 1200 rpm vid 60 Hz.
F. Vad är effektfaktorn för Baldor piedestalmotor?
A. Den nominella effektfaktorn är 55.
F. Vilken trådstorlek stöds av denna piedestalmotor?
S. Den stöder 18 AWG-ledningar.