BALDOR MOTOR AOM3614T Trefasmotor, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 2 hk, TEAO, 184T Ram | AJ6NVF

BALDOR MOTOR AOM3614T trefasmotor, 208-230/460V, 1200 rpm, 60 Hz, 2 hk, TEAO, 184T ram

Finns i lager
Artikel: AJ6NVF Modell: AOM3614T

Få det Maj 7, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

13 078 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelSockelfläktmotor
Amps6.9-6.8/3.4
BasRG
Nedbrytningsmoment29.9 LB-FT
KlassF
KapslingTEAO
Ram184T
Vridmoment för full belastning9.03 LB-FT
HP2
Hz60
IsoleringF
Bly9 # 16 36'LONG Y
MonteringF1
Ström utan belastning2.2 Amps
Antal poler06
Produktion2
Fas3
Effektfaktor68
RevisionA
RPM1160
Typ3627M
Spänning208-230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 28.35
Fartygets höjd (cm)33.33
Fartygets längd (cm)49.21
Fartygets bredd (cm)34.93
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 19.2 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1256L
    • Uppdragningsmoment: 15.5 LB-FT
    • Startström: 19.5 ampere

Produktvarianter

ProduktModellAntal polerAmpsNedbrytningsmomentProduktionEffektfaktorRevisionRPMTemp. StigaPris
BALDOR MOTOR AOM25904T Trefasmotor, 230/460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hk, TEAO, 254T Ram | AJ6NUP AOM25904T0817.8/8.966 LB-FT564Y87086 grader C54 372 kr
BALDOR MOTOR AOM3454 Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, TEAO, 48 Ram | AJ6NUQ AOM3454041.3 / .65-. 2556R1725-5 738 kr
BALDOR MOTOR AOM3455 Trefasmotor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.25 hk, TEAO, 48 Ram | AJ6NUR AOM3455061.4 / .73.8 LB-FT. 2551-1140-9 005 kr
BALDOR MOTOR AOM3458 Trefasmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TEAO, 48 Ram | AJ6NUT AOM3458041.7 / .854.5 LB-FT. 3353P1725-6 399 kr
BALDOR MOTOR AOM3535 Trefasmotor, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.33 hk, TEAO, 56 Ram | AJ6NUU AOM3535061.9-1.8 /, 95.5 LB-FT. 3351-1140-9 480 kr
BALDOR MOTOR AOM3538 Trefasmotor, 208-230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEAO, 56 Ram | AJ6NUV AOM3538042.4-2.2/1.15.7 LB-FT.560N1725-7 526 kr
BALDOR MOTOR AOM3539 Trefasmotor, 208-230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 0.5 hk, TEAO, 56 Ram | AJ6NUW AOM3539062.5-2.4/1.27.7 LB-FT.555A1140-10 214 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR AOM3614T trefasmotor, 208-230/460V, 1200 rpm, 60 Hz, 2 hk, TEAO, 184T ram
13 078 kr /enhet