Platt frakt

Επίπεδη αποστολή στις 150 SEK

για παραγγελίες άνω των 1500 SEK

BALDOR MOTOR BSM63N-275AA AC Brushless Servo Motor, 4000 RPM, TENV | AJ6NXR

BALDOR MOTOR BSM63N-275AA AC borstlös servomotor, 4000 RPM, TENV

Finns i lager
Artikel: AJ6NXR Modell: BSM63N-275AA
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
44 196 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelServomotor
Max. Nuvarande7.61
Max. Vridmoment52.038 (5.88)
Antal poler04
Resistens11.6
Fart1 HASTIGHET

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 3.6
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Forts. Stall Moment lb-in (nm): 13.28 (1.5)
    • Tröghet lb-in-s2 (Kg-cm2): 0.00034 (0.38386)
    • Momentkonstant (Lb-In / Amp & Nm / Amp):; 6.84 / 0.772881
    • Spänningskonstant (Vpk / KRPM & VRMS / KRPM):; 46.71

Produktvarianter

ProduktModellMax. VridmomentAntal polerResistensPris
BALDOR MOTOR BSM100N-1150AA AC Borstlös Servomotor, 2000 RPM, TENV, D165D Ram | AJ6NWU BSM100N-1150AA495.6 (56)080.915670 123 kr
BALDOR MOTOR BSM100N-1150BA AC borstlös servomotor, 2000 RPM, TENV, D165D Ram | AJ6NWV BSM100N-1150BA56.0 Nm--93 359 kr
BALDOR MOTOR BSM100N-2150AA AC Borstlös Servomotor, 2000 RPM, TENV, D165D Ram | AJ6NWW BSM100N-2150AA814.2 (92)080.402183 636 kr
BALDOR MOTOR BSM100N-2250AA AC Borstlös Servomotor, 1200 RPM, TENV, D165D Ram | AJ6NWX BSM100N-2250AA814.2 (92)080.879383 636 kr
BALDOR MOTOR BSM100N-3150AA AC Borstlös Servomotor, 2000 RPM, TENV, D165D Ram | AJ6NWY BSM100N-3150AA1203.6 (136)080.2596 312 kr
BALDOR MOTOR BSM100N-3150BA AC borstlös servomotor, 2000 RPM, TENV, D165D Ram | AJ6NWZ BSM100N-3150BA136.0 Nm--113 327 kr
BALDOR MOTOR BSM100N-4150AA AC Borstlös Servomotor, 2000 RPM, TENV, D165D Ram | AJ6NXA BSM100N-4150AA160.0 Nm--114 623 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR BSM63N-275AA AC borstlös servomotor, 4000 RPM, TENV
44 196 kr /enhet