BALDOR MOTOR CDP3604 Permanent Magnet Motor, 180V DC, 1750 RPM, 3 hk, TEFC, 182C Ram | AJ6PCG

BALDOR MOTOR CDP3604 Permanent Magnet Motor, 180V DC, 1750 RPM, 3 hk, TEFC, 182C Ram

Finns i lager
Artikel: AJ6PCG Modell: CDP3604

Få det Maj 6, Måndag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

43 616 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC permanentmagnetmotor
Armaturström14
Armaturspänning180
BasRG
Borstar2 / BP5031A01
KlassSTOCK
DutyKONT
KapslingTEFC
Ram184C
HP3
IsoleringF
MonteringF1
Produktion3
RevisionR
RPM1750
Typ3649P
Spänning180

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 50.4
Fartygets höjd (cm)34.61
Fartygets längd (cm)80.81
Fartygets bredd (cm)33.82
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Typskylt nr: NP0891L

Produktvarianter

ProduktModellProduktionArmaturströmArmaturspänningRevisionRPMTypSpänningBorstarPris
BALDOR MOTOR CDP3306 Permanent Magnet Motor, 180V DC, 1750 RPM, 0.25 hk, TENV, 56C Ram | AJ6PBA CDP3306. 251.25180V17503320P1802 / BP5011CV0122 745 kr
BALDOR MOTOR CDP3310 Permanent Magnet Motor, 90V DC, 1750 RPM, 0.25 hk, TENV, 56C Ram | AJ6PBB CDP3310. 252.590U17503320P902 / BP5011T0122 745 kr
BALDOR MOTOR CDP3316 Permanent Magnet Motor, 180V DC, 1750 RPM, 0.33 hk, TENV, 56C Ram | AJ6PBC CDP3316. 331.6180W17503327P1802 / BP5011CV0123 980 kr
BALDOR MOTOR CDP3320 Permanent Magnet Motor, 90V DC, 1750 RPM, 0.33 hk, TENV, 56C Ram | AJ6PBD CDP3320. 333.290T17503327P902 / BP5011T0126 835 kr
BALDOR MOTOR CDP3326 Permanent Magnet Motor, 180V DC, 1750 RPM, 0.5 hk, TENV, 56C Ram | AJ6PBE CDP3326.52.5180-17503336P1802 / BP5011CV0126 835 kr
BALDOR MOTOR CDP3330 Permanent Magnet Motor, 90V DC, 1750 RPM, 0.5 hk, TENV, 56C Ram | AJ6PBF CDP3330.54.890V17503336P902 / BP5011T0126 835 kr
BALDOR MOTOR CDP3335 Permanent Magnet Motor, 90V DC, 2500 RPM, 0.5 hk, TENV, 56C Ram | AJ6PBG CDP3335.5590V25003327P902 / BP5011CV0123 980 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR CDP3604 Permanent Magnet Motor, 180V DC, 1750 RPM, 3 hk, TEFC, 182C Ram
43 616 kr /enhet