BALDOR MOTOR CDP3310 Permanent Magnet Motor, 90V DC, 1750 RPM, 0.25 hk, TENV, 56C Ram | AJ6PBB

BALDOR MOTOR CDP3310 Permanent Magnet Motor, 90V DC, 1750 RPM, 0.25 hk, TENV, 56C Ram

Finns i lager
Artikel: AJ6PBB Modell: CDP3310

Få det Maj 3, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

22 745 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC permanentmagnetmotor
Armaturström2.5
Armaturspänning90
BasRG
Borstar2 / BP5011T01
KlassSTOCK
DutyKONT
KapslingTENV
Ram56C
HP. 25
IsoleringF
MonteringF1
Produktion. 25
RevisionU
RPM1750
Typ3320P
Spänning90

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 10.35
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Konstruerad för blandare, förpackningsmaskiner, transportörer och andra applikationer som kräver konstant vridmoment och variabel hastighet
    • Utrustad med dubbla förseglade kullager för skydd mot översmörjning
    • Ger 20: 1 enhetligt vridmomenthastighetsområde
    • UL-listad och CSA-certifierad

Produktvarianter

ProduktModellProduktionArmaturströmArmaturspänningRevisionRPMTypSpänningBorstarPris
BALDOR MOTOR CDP3306 Permanent Magnet Motor, 180V DC, 1750 RPM, 0.25 hk, TENV, 56C Ram | AJ6PBA CDP3306. 251.25180V17503320P1802 / BP5011CV0122 745 kr
BALDOR MOTOR CDP3316 Permanent Magnet Motor, 180V DC, 1750 RPM, 0.33 hk, TENV, 56C Ram | AJ6PBC CDP3316. 331.6180W17503327P1802 / BP5011CV0123 980 kr
BALDOR MOTOR CDP3320 Permanent Magnet Motor, 90V DC, 1750 RPM, 0.33 hk, TENV, 56C Ram | AJ6PBD CDP3320. 333.290T17503327P902 / BP5011T0126 835 kr
BALDOR MOTOR CDP3326 Permanent Magnet Motor, 180V DC, 1750 RPM, 0.5 hk, TENV, 56C Ram | AJ6PBE CDP3326.52.5180-17503336P1802 / BP5011CV0126 835 kr
BALDOR MOTOR CDP3330 Permanent Magnet Motor, 90V DC, 1750 RPM, 0.5 hk, TENV, 56C Ram | AJ6PBF CDP3330.54.890V17503336P902 / BP5011T0126 835 kr
BALDOR MOTOR CDP3335 Permanent Magnet Motor, 90V DC, 2500 RPM, 0.5 hk, TENV, 56C Ram | AJ6PBG CDP3335.5590V25003327P902 / BP5011CV0123 980 kr
BALDOR MOTOR CDP3436 Permanent Magnet Motor, 180V DC, 1750 RPM, 0.75 hk, TEFC, 56C Ram | AJ6PBP CDP3436. 753.7180C17503424P1802 / BP5000AW1432 584 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR CDP3310 Permanent Magnet Motor, 90V DC, 1750 RPM, 0.25 hk, TENV, 56C Ram
22 745 kr /enhet