BALDOR MOTOR CDX2001 Fractional HP Motor, 180V, 1750 RPM, 1 hk, XPFC, 182CZ Ram | AJ6PEK

BALDOR MOTOR CDX2001 Motor med fraktionerad HP, 180V, 1750 rpm, 1 hk, XPFC, 182CZ ram

Finns i lager
Artikel: AJ6PEK Modell: CDX2001

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

79 962 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelFarligt läge Motor
Armaturström5
Armaturspänning180
BasRG
Borstar2 / BP5125A01
KlassSTOCK
DutyKONT
KapslingXPFC
Ram182CZ
HP1
IsoleringA
MonteringF1
Antal poler2
Produktion1
RevisionAK
RPM1750
Temp. KodaT3B
Typ3623D
Spänning180

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 45.9
Fartygets höjd (cm)42.55
Fartygets längd (cm)69.69
Fartygets bredd (cm)46.52
HS-kod85015100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: CLI GP-D CLII GP-F & G
    • Typskylt nr: NP0727XP

Produktvarianter

ProduktModellSpänningArmaturströmArmaturspänningRamHPProduktionRevisionTypPris
BALDOR MOTOR CDX1850 Fractional HP Motor, 90V, 1750 RPM, 0.5 hk, XPFC, 182CZ Ram | AJ6PEH CDX1850904.990182CZ.5.5AJ3623D48 552 kr
BALDOR MOTOR CDX1875 Fractional HP Motor, 90V, 1750 RPM, 0.75 hk, XPFC, 182CZ Ram | AJ6PEJ CDX187590790182CZ. 75. 75AG3623D64 288 kr
BALDOR MOTOR CDX7100 Fractional HP Motor, 180V, 1750 RPM, 1 hk, XPFC, 182C Ram | AJ6PEL CDX71001805180182C11AF3623D66 376 kr
BALDOR MOTOR CDX7200 Fractional HP Motor, 180V, 1750 RPM, 2 hk, XPFC, 182C Ram | AJ6PEN CDX72001809.5180184C22AF3646D98 706 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR CDX2001 Motor med fraktionerad HP, 180V, 1750 rpm, 1 hk, XPFC, 182CZ ram
79 962 kr /enhet