BALDOR MOTOR CEUHM3546 Bromsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1 hk, 3 Fas, TEFC, 56C Ram | AJ6PZB

BALDOR MOTOR CEUHM3546 bromsmotor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 1 hk, 3-fas, TEFC, 56C ram

Finns i lager
Artikel: AJ6PZB Modell: CEUHM3546

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

11 445 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor för allmänt ändamål
Omgivning (C)40 deg C
Amps3.1 A @ 208 V 3.0 A @ 230 V 1.5 A @ 460 V
BastypStel
Nedbrytningsmoment13.5 LB-FT
TullbetygKONT
Ram56C
RammaterialStål
Frekvens60.00 Hz
FulllastförstärkareDen 1.5
Vridmoment för full belastning0 LB-FT
Fett typPOLYREX EM (-20F + 300F)
isolering klassF
motortyp3520M
Antal poler4
Produktion1.000 hk
Total längd12.23 "
Fas3
Effektfaktor71
Servicefaktor1.15
Fart1,760 rpm
HastighetstypEnkel hastighet
StarttypDirekt online
Synkron hastighet1,800 rpm
Spänning230 V 460 V.

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.1
Fartygets höjd (cm)33.33
Fartygets längd (cm)49.21
Fartygets bredd (cm)34.93
HS-kod85015100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • SUPERSEDES BALDOR - CUHM3546
    • Droppskydd: Inget droppskydd
    • Effektivitet @ 100% belastning: 85.50%
    • Elektriskt isolerat lager: inte elektriskt isolerat
    • Inverterkod: Inverter redo
    • KVA-kod: L
    • Lyftöglor: Inga lyftöglor
    • Indikator för låst lager: låst lager
    • Motorledningsutgång: KO Box
    • Motorledningsmängd / trådstorlek: 9 @ 18 AWG
    • No-Load Current: 0 A.
    • Produktfamilj: allmänt ändamål
    • Uppdragningsmoment: 8.25 LB-FT
    • Remskiva Lagertyp: Kula
    • Remskivans kod: C-Face
    • Remskivaxelindikator: Standard
    • Axeldiameter: 0.625 tum
    • Axelförlängning: Remskiva
    • Axelmarkindikator: Ingen axeljordning
    • Axelrotation: Vändbar
    • Shaft Slinger Indicator: Ingen Slinger
    • Startström: 24.8 A.
    • Temp. Rise @ Nominell belastning: 36 ° C
    • Temp. Rise @ SF Belastning: 42 grader C

Produktvarianter

ProduktModellAmpsNedbrytningsmomentFulllastförstärkaremotortypProduktionTotal längdEffektfaktorPris
BALDOR MOTOR CEUHM3554 Bromsmotor, 230/460V, 1800 RPM, 60 Hz, 1.5 hk, 3 Fas, TEFC, 56C Ram | AJ6PZD CEUHM35544.5 A @ 208 V 4.4 A @ 230 V 2.2 A @ 460 V19.2 LB-FTDen 2.23526M1.500 hk13.23 "7312 086 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR CEUHM3546 bromsmotor, 230/460V, 1800 rpm, 60 Hz, 1 hk, 3-fas, TEFC, 56C ram
11 445 kr /enhet