BALDOR MOTOR CEWDM23933T White Washdown Motor, 1800 RPM, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254TC Ram | AJ6QAA

BALDOR MOTOR CEWDM23933T White Washdown-motor, 1800 rpm, 15 hk, 3-fas, TEFC, 254TC ram

Finns i lager
Artikel: AJ6QAA Modell: CEWDM23933T

Få det Maj 21, Tisdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

88 057 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
Amps36/18
BasRG
Nedbrytningsmoment143 LB-FT
KlassF
KapslingTEFC
Ram254TC
Vridmoment för full belastning45 LB-FT
HP15
Hz60
IsoleringF
Bly9 # 12
MonteringF1
Ström utan belastning6.95 Amps
Antal poler04
Produktion15
Fas3
Effektfaktor84
RPM1765
Temp. Stiga72 grader C
Typ3942M
Spänning230/460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 115.2
Fartygets höjd (cm)49.85
Fartygets längd (cm)78.74
Fartygets bredd (cm)60.33
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Låst rotor vridmoment: 88 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1669E
    • Uppdragningsmoment: 75 LB-FT
    • Startström: 125 ampere

Produktvarianter

ProduktModellFulllastförstärkareAmpsNedbrytningsmomentHPIP-värdemotortypMonteringstypStröm utan belastningPris
BALDOR MOTOR CEWDM22976T Vit Washdown Motor, 1200 RPM, 7.5 hk, 3 Fas, TEFC, 254TC Ram | AJ6PZY CEWDM22976T-23-22/11107 LB-FT7.5---6.02 Amps65 735 kr
BALDOR MOTOR CEWDM23932T Vit Washdown Motor, 1200 RPM, 10 hk, 3 Fas, TEFC, 256TC Ram | AJ6PZZ CEWDM23932T-30.6-30.2/15.1165 LB-FT10---8.63 Amps74 720 kr
BALDOR MOTOR CEWDM23934T Vit Washdown Motor, 1800 RPM, 20 hk, 3 Fas, TEFC, 256TC Ram | AJ6QAC CEWDM23934T-52-48/24183 LB-FT20---8.5 Amps102 118 kr
BALDOR MOTOR CEWDM23994T White Washdown Motor, 3600 RPM, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254TC Ram | AJ6QAE CEWDM23994T-33.2/16.6104 LB-FT15---4.43 Amps89 463 kr
BALDOR MOTOR CEWDM3545 White Washdown Motor, 3600 RPM, 1 hk, 3 Fas, TEFC, 56C Ram | AJ6QAF CEWDM3545-2.8/1.45.6 LB-FT1---0.66 Amps17 690 kr
BALDOR MOTOR CEWDM3546 White Washdown Motor, 1800 RPM, 1 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ram | AJ6QAG CEWDM3546-3-2.9/1.4514.3 LB-FT1---0.89 Amps20 369 kr
BALDOR MOTOR CEWDM3546T White Washdown Motor, 1800 RPM, 1 hk, 3 Fas, TENV, 143TC Ram | AJ6QAJ CEWDM3546T-3-2.9/1.4514.3 LB-FT1---0.89 Amps18 134 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR CEWDM23933T White Washdown-motor, 1800 rpm, 15 hk, 3-fas, TEFC, 254TC ram
88 057 kr /enhet