BALDOR MOTOR CEWDM23934T-5 Washdown Motor, 575V, 1800 RPM, 20 hk, 3 Fas, TEFC, 256TC Ram | AJ6QAD

BALDOR MOTOR CEWDM23934T-5 Washdown-motor, 575V, 1800 rpm, 20 hk, 3-fas, TEFC, 256TC ram

Finns i lager
Artikel: AJ6QAD Modell: CEWDM23934T-5

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

102 118 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
Amps19
BasRG
Nedbrytningsmoment189 LB-FT
KlassF
KapslingTEFC
Ram256TC
Vridmoment för full belastning60 LB-FT
HP20
Hz60
IsoleringF
Bly3 # 12
MonteringF1
Ström utan belastning6.62 Amps
Antal poler04
Produktion20
Fas3
Effektfaktor84
RevisionW
RPM1765
Temp. Stiga87 grader C
Typ3952M
Spänning575

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 130.05
Fartygets höjd (cm)49.85
Fartygets längd (cm)78.74
Fartygets bredd (cm)60.33
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Låst rotor vridmoment: 118 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1669E
    • Uppdragningsmoment: 77.4 LB-FT
    • Startström: 134 ampere

Produktvarianter

ProduktModellEffektfaktorAmpsNedbrytningsmomentRevisionRPMTemp. StigaTypKapslingPris
BALDOR MOTOR CEWDM23933T-5 Washdown Motor, 575V, 1800 RPM, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254TC Ram | AJ6QAB CEWDM23933T-58414.5145 LB-FTV176573 grader C3942MTEFC88 057 kr
BALDOR MOTOR CEWDM3546-5 Washdown Motor, 575V, 1800 RPM, 1 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ram | AJ6QAH CEWDM3546-5761.214.2 LB-FTC1745100 grader C3524MTENV17 772 kr
BALDOR MOTOR CEWDM3554T-5 Washdown Motor, 575V, 1800 RPM, 1.5 hk, 3 Fas, TENV, 145TC Ram | AJ6QAN CEWDM3554T-5761.720.5 LB-FTC1755-3533MTENV18 982 kr
BALDOR MOTOR CEWDM3558T-5 Washdown Motor, 575V, 1800 RPM, 2 hk, 3 Fas, TEFC, 145TC Ram | AJ6QAV CEWDM3558T-5732.424.1 LB-FTB175573 grader C3530MTEFC20 926 kr
BALDOR MOTOR CEWDM3611T-5 Washdown Motor, 575V, 1800 RPM, 3 hk, 3 Fas, TEFC, 182TC Ram | AJ6QBA CEWDM3611T-5753.333.9 LB-FTA176048 grader C3631MTEFC27 481 kr
BALDOR MOTOR CEWDM3615T-5 Washdown Motor, 575V, 1800 RPM, 5 hk, 3 Fas, TEFC, 184TC Ram | AJ6QBE CEWDM3615T-5785.352.2 LB-FTA175094 grader C3642MTEFC31 141 kr
BALDOR MOTOR CEWDM3710T-5 Washdown Motor, 575V, 1800 RPM, 7.5 hk, 3 Fas, TEFC, 213TC Ram | AJ6QBL CEWDM3710T-5817.6-B1770-3736MTEFC39 391 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR CEWDM23934T-5 Washdown-motor, 575V, 1800 rpm, 20 hk, 3-fas, TEFC, 256TC ram
102 118 kr /enhet