BALDOR MOTOR CEWDM3546-5 Washdown Motor, 575V, 1800 RPM, 1 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ram | AJ6QAH

BALDOR MOTOR CEWDM3546-5 Washdown Motor, 575V, 1800 RPM, 1 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ram

Finns i lager
Artikel: AJ6QAH Modell: CEWDM3546-5

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

17 772 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelWashdown-motor
Amps1.2
BasRG
Nedbrytningsmoment14.2 LB-FT
KlassF
KapslingTENV
Ram56C
Vridmoment för full belastning3.02 LB-FT
HP1
Hz60
IsoleringF
Bly3 # 18
MonteringF1
Ström utan belastning0.706 Amps
Antal poler04
Produktion1
Fas3
Effektfaktor76
RevisionC
RPM1745
Temp. Stiga100 grader C
Typ3524M
Spänning575

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 17.55
Fartygets höjd (cm)28.26
Fartygets längd (cm)41.91
Fartygets bredd (cm)29.21
HS-kod85015100
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • SUPERSEDES BALDOR - VWDM3546-5
    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 10.2 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1669L
    • Uppdragningsmoment: 8.67 LB-FT
    • Startström: 10.7 ampere

Produktvarianter

ProduktModellEffektfaktorAmpsNedbrytningsmomentRevisionRPMTemp. StigaTypKapslingPris
BALDOR MOTOR CEWDM23933T-5 Washdown Motor, 575V, 1800 RPM, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254TC Ram | AJ6QAB CEWDM23933T-58414.5145 LB-FTV176573 grader C3942MTEFC88 057 kr
BALDOR MOTOR CEWDM23934T-5 Washdown Motor, 575V, 1800 RPM, 20 hk, 3 Fas, TEFC, 256TC Ram | AJ6QAD CEWDM23934T-58419189 LB-FTW176587 grader C3952MTEFC102 118 kr
BALDOR MOTOR CEWDM3554T-5 Washdown Motor, 575V, 1800 RPM, 1.5 hk, 3 Fas, TENV, 145TC Ram | AJ6QAN CEWDM3554T-5761.720.5 LB-FTC1755-3533MTENV18 982 kr
BALDOR MOTOR CEWDM3558T-5 Washdown Motor, 575V, 1800 RPM, 2 hk, 3 Fas, TEFC, 145TC Ram | AJ6QAV CEWDM3558T-5732.424.1 LB-FTB175573 grader C3530MTEFC20 926 kr
BALDOR MOTOR CEWDM3611T-5 Washdown Motor, 575V, 1800 RPM, 3 hk, 3 Fas, TEFC, 182TC Ram | AJ6QBA CEWDM3611T-5753.333.9 LB-FTA176048 grader C3631MTEFC27 481 kr
BALDOR MOTOR CEWDM3615T-5 Washdown Motor, 575V, 1800 RPM, 5 hk, 3 Fas, TEFC, 184TC Ram | AJ6QBE CEWDM3615T-5785.352.2 LB-FTA175094 grader C3642MTEFC31 141 kr
BALDOR MOTOR CEWDM3710T-5 Washdown Motor, 575V, 1800 RPM, 7.5 hk, 3 Fas, TEFC, 213TC Ram | AJ6QBL CEWDM3710T-5817.6-B1770-3736MTEFC39 391 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR CEWDM3546-5 Washdown Motor, 575V, 1800 RPM, 1 hk, 3 Fas, TENV, 56C Ram
17 772 kr /enhet