BALDOR MOTOR D2005R SCR Drive DPG Motor, 240/150V DC, 1750 RPM, 5 hk, C1811ATZ Ram | AJ6QPL

BALDOR MOTOR D2005R SCR Drive DPG-motor, 240/150V DC, 1750 RPM, 5 hk, C1811ATZ Ram

Finns i lager
Artikel: AJ6QPL Modell: D2005R

Få det Maj 9, Torsdag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

184 220 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC Motor
Omgivning (C)040
Armaturström19.20
Armaturspänning240
Borstar419904-51AB
KlassSTOCK
DutyKONT
KapslingDPG
HP5.
isolering klassF
MonteringsplatsF1
Produktion5. HP
RPM1750/2300
Servicefaktor1.0

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 89.9996
Fartygets höjd (cm)53.34
Fartygets längd (cm)73.66
Fartygets bredd (cm)46.99
HS-kod85013200
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • P-kod: D-50/60

Produktvarianter

ProduktModellArmaturströmArmaturspänningBorstarHPMonteringsplatsProduktionRPMPris
BALDOR MOTOR D2003R SCR Drive DPG Motor, 240/150V, 1750 RPM, 3 hk, DC189ATCZ Ram | AJ6QPJ D2003R11.00240419904-503F33 HP1750/2300172 928 kr
BALDOR MOTOR D2007R SCR Drive DPG Motor, 240/150V DC, 1750 RPM, 7.5 hk, C1811ATZ Ram | AJ6QPM D2007R28.00240419904-51 AD7.5F17.5 HP1750/2300185 135 kr
BALDOR MOTOR D2015R SCR Drive DPG Motor, 240/150V DC, 1750 RPM, 15 hk, SC2113ATZ Ram | AJ6QPR D2015R56.00240419904-51 AD15F115 HP1750/2300228 633 kr
BALDOR MOTOR D2020R SCR Drive DPG Motor, 240/150V DC, 1750 RPM, 20 hk, LC2113ATZ Ram | AJ6QPV D2020R74.00240419904-51AC20F120 HP1750/2300241 313 kr
BALDOR MOTOR D2025R SCR Drive DPG Motor, 240/150V DC, 1750 RPM, 25 hk, LC2113ATZ Ram | AJ6QPY D2025R91.50240419904-51AB25F125 HP1750/2300265 306 kr
BALDOR MOTOR D2030R SCR Drive DPG Motor, 240/150V DC, 1750 RPM, 30 hk, SC2512ATZ Ram | AJ6QQB D2030R111.00240419904-51 AD30F130 HP1750/2300258 693 kr
BALDOR MOTOR D5003R SCR Drive DPG Motor, 500/300V DC, 1750 RPM, 3 hk, C1811ATZ Ram | AJ6QRC D5003R5.20500419904-51E3F13 HP1750/2300187 595 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR D2005R SCR Drive DPG-motor, 240/150V DC, 1750 RPM, 5 hk, C1811ATZ Ram
184 220 kr /enhet