BALDOR MOTOR D5040P SCR Drive Motor, 150/300V, 1750/2100 RPM, 40 hp, DPFG, 328AT Frame | AJ6QUF

BALDOR MOTOR D5040P SCR-drivmotor, 150/300V, 1750/2100 rpm, 40 hk, DPFG, 328AT Ram

Finns i lager
Artikel: AJ6QUF Modell: D5040P

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

363 784 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC Motor
Omgivning (C)040
Armaturström67.90
Armaturspänning500
Borstar28610-2
KlassSTOCK
DutyKONT
KapslingDPFG
HP40
isolering klassF
MonteringsplatsF1
Produktion40 HP
RPM1750/2100
Servicefaktor1.0

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 346.5
Fartygets höjd (cm)55.88
Fartygets längd (cm)119.38
Fartygets bredd (cm)76.2
HS-kod85015230
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • P-kod: D

Produktvarianter

ProduktModellArmaturströmArmaturspänningBorstarHPMonteringsplatsProduktionRPMPris
BALDOR MOTOR D2005P SCR Drivmotor, 150/300V, 1750/2300 RPM, 5 hk, DPFG, L186AT Ram | AJ6QPK D2005P17.7024018044-45F35 HP1750/2300157 624 kr
BALDOR MOTOR D2010P SCR Drivmotor, 150/300V, 1750/2300 RPM, 10 hk, DPFG, 219AT Ram | AJ6QPN D2010P36.60240150986-21-110F110 HP1750/2300187 043 kr
BALDOR MOTOR D2015P SCR Drivmotor, 150/300V, 1750/2300 RPM, 15 hk, DPFG, 258AT Ram | AJ6QPQ D2015P55.00240150986-25-115F115 HP1750/2300209 354 kr
BALDOR MOTOR D2020P SCR Drivmotor, 150/300V, 1750/2300 RPM, 20 hk, DPFG, 259AT Ram | AJ6QPU D2020P70.50240150986-25-120F120 HP1750/2300220 571 kr
BALDOR MOTOR D2025P SCR Drivmotor, 150/300V, 1750/2300 RPM, 25 hk, DPFG, 288AT Ram | AJ6QPX D2025P89.2024028610-125F125 HP1750/2300271 805 kr
BALDOR MOTOR D2030P SCR Drivmotor, 150/300V, 1750/2300 RPM, 30 hk, DPFG, 288AT Ram | AJ6QQA D2030P106.0024028610-130F130 HP1750/2300271 805 kr
BALDOR MOTOR D5005P SCR Drivmotor, 150/300V, 1750/2300 RPM, 5 hk, DPFG, L186AT Ram | AJ6QRD D5005P8.5050018044-15F35 HP1750/2300157 624 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR D5040P SCR-drivmotor, 150/300V, 1750/2100 rpm, 40 hk, DPFG, 328AT Ram
363 784 kr /enhet