BALDOR MOTOR D5530R SCR Drive Motor, 150/300V, 1750/2300 RPM, 30 hp, TEFC, LC2812ATZ Frame | AJ6QWE

BALDOR MOTOR D5530R SCR-drivmotor, 150/300V, 1750/2300 rpm, 30 hk, TEFC, LC2812ATZ Ram

Finns i lager
Artikel: AJ6QWE Modell: D5530R

Få det Maj 10, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

425 439 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelDC Motor
Omgivning (C)040
Armaturström50.00
Armaturspänning500
Borstar419904-51 AD
KlassSTOCK
DutyKONT
KapslingTEFC
HP30
isolering klassF
MonteringsplatsF1
Produktion30 HP
RPM1750/2300
Servicefaktor1.0

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 415.8
Fartygets höjd (cm)53.34
Fartygets längd (cm)140.97
Fartygets bredd (cm)96.52
HS-kod85015230
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • P-kod: C

Produktvarianter

ProduktModellRPMArmaturströmArmaturspänningBorstarKapslingHPMonteringsplatsProduktionPris
BALDOR MOTOR D2505R SCR Drivmotor, 240/150V, 1750/2300 RPM, 5 hk, TEFC, C1812ATZ Ram | AJ6QQQ D2505R1750/230018.50240419904-51ABTEFC5F15 HP206 311 kr
BALDOR MOTOR D2507R SCR Drivmotor, 240/150V, 1750/2300 RPM, 7.5 hk, TEFC, SC2113ATZ Ram | AJ6QQT D2507R1750/230027.00240419904-51ABTEFC7.5F17.5 HP246 980 kr
BALDOR MOTOR D2510R SCR Drivmotor, 240/150V, 1750/2300 RPM, 10 hk, TEFC MC2113ATZ Ram | AJ6QQV D2510R1750/230035.50240419904-51ABTEFC10F110 HP277 713 kr
BALDOR MOTOR D2515R SCR Drivmotor, 240/150V, 1750/2300 RPM, 15 hk, TEFC, SC2512ATZ Ram | AJ6QQX D2515R1750/230053.50240419904-51 ADTEFC15F115 HP335 006 kr
BALDOR MOTOR D2520R SCR Drivmotor, 240/150V, 1750/2300 RPM, 20 hk, TEFC, LC2512ATZ Ram | AJ6QQZ D2520R1750/230071.00240419904-51ACTEFC20F120 HP349 137 kr
BALDOR MOTOR D2525R SCR Drivmotor, 240/150V, 1750/2300 RPM, 25 hk, TEFC, MC2812ATZ Ram | AJ6QRB D2525R1750 RPM----25 hk--405 830 kr
BALDOR MOTOR D5030R SCR Drivmotor, 150/300V, 1750/2300 RPM, 30 hk, DPG, SC2512ATZ Ram | AJ6QTZ D5030R1750/230052.00500419904-51 ADDPG30F130 HP263 141 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR D5530R SCR-drivmotor, 150/300V, 1750/2300 rpm, 30 hk, TEFC, LC2812ATZ Ram
425 439 kr /enhet