BALDOR MOTOR ECP2334T-4 Severe Duty Motor, 460V, 1800 RPM, 60 Hz, 20 hk, 3 Fas, TEFC, 256T Ram | AJ6QZY

BALDOR MOTOR ECP2334T-4 Severe Duty-motor, 460V, 1800 rpm, 60 Hz, 20 hk, 3-fas, TEFC, 256T ram

Finns i lager
Artikel: AJ6QZY Modell: ECP2334T-4

Få det Maj 17, Fredag

Ej berättigad till fast frakt. Fast frakt är tillgänglig för beställningsvärde SEK1500 eller mer och sammanlagd vikt under 10 pund.

50 068 kr /enhet
Lägg till i kundvagnen
Offert

Betalningsalternativ tillgängliga

Leveransalternativ tillgängliga

Produktinformation:

ArtikelMotor med svår belastning
Amps24
BasRG
Nedbrytningsmoment213 LB-FT
KlassSTOCK
KapslingTEFC
Ram256T
Vridmoment för full belastning59 LB-FT
HP20
Hz60
IsoleringF
Bly3 # 12
MonteringF1
Ström utan belastning9.4 Amps
Antal poler04
Produktion20 HP
Fas3
Effektfaktor84
RevisionJ
RPM1765
Temp. Stiga74 deg C
Typ0952M
Spänning460

Frakt information:

Fartygets vikt (kg) 149.85
Fartygets höjd (cm)49.85
Fartygets längd (cm)78.74
Fartygets bredd (cm)60.33
HS-kod85015220
URSPRUNGSLANDUS

Produktinformation:

    • Explosionssäker klass / grupp: INGEN
    • Låst rotor vridmoment: 121 LB-FT
    • Typskylt nr: NP1260E
    • Uppdragningsmoment: 85.4 LB-FT
    • Startström: 175 ampere

Produktvarianter

ProduktModellIP-värdeAmpsNedbrytningsmomentMax. HastighetmotortypMonteringstypStröm utan belastningAntal polerPris
BALDOR MOTOR ECP2276T Severe Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ram | AJ6QZK ECP2276T-21.4/10.799.2 LB-FT---5.84 Amps0648 607 kr
BALDOR MOTOR ECP2276T-4 Severe Duty Motor, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ram | AJ6QZL ECP2276T-4-10.799.5 LB-FT---5.52 Amps0648 607 kr
BALDOR MOTOR ECP2276T-5 Severe Duty Motor, 575V, 1200 RPM, 60 Hz, 7.5 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ram | AJ6QZM ECP2276T-5-8.7102 LB-FT---4.6 Amps0648 607 kr
BALDOR MOTOR ECP2280T-4 Severe Duty Motor, 460V, 900 RPM, 60 Hz, 5 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ram | AJ6QZN ECP2280T-4-8.486.6 LB-FT---5.18 Amps0874 577 kr
BALDOR MOTOR ECP2294T Severe Duty Motor, 230/460V, 3600 RPM, 60 Hz, 15 hk, 3 Fas, TEFC, 254T Ram | AJ6QZP ECP2294T54, 44----Fotmonterad--49 700 kr
BALDOR MOTOR ECP2332T Severe Duty Motor, 230/460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, 3 Fas, TEFC, 256T Ram | AJ6QZQ ECP2332T-28.4/14.2144 LB-FT---7.15 Amps0663 151 kr
BALDOR MOTOR ECP2332T-4 Severe Duty Motor, 460V, 1200 RPM, 60 Hz, 10 hk, 3 Fas, TEFC, 256T Ram | AJ6QZR ECP2332T-4-14.2144 LB-FT---7.15 Amps0663 151 kr

Utforska produkter

Kontakta oss

Kontakta din kontoansvariga direkt för att få personlig rådgivning.
Vi är tillgängliga måndag till fredag, från 07:30 tills 17:00.

BALDOR MOTOR ECP2334T-4 Severe Duty-motor, 460V, 1800 rpm, 60 Hz, 20 hk, 3-fas, TEFC, 256T ram
50 068 kr /enhet